Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HS Magnetisk omrørende varmeplate, 7.5 x 7.5 tommers størrelse | AF4AQQ 8NCF7

BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HS Magnetisk omrørende kokeplate, 7.5 x 7.5 tommers størrelse

På lager
Vare: AF4AQQ Modell: H4000-HSKryssreferanse: 8NCF7
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
7 140 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKokeplate magnetisk omrører
Total høyde4.5 "
Total lengde9"
Samlet bredde8"
Platelengde7-1 / 2 "
TallerkenmaterialeKeramisk
Plate bredde7-1 / 2 "
Speed60 til 1500 o / min
Temp. Område50 til 380 grader C
Spenningsverdier115 til 230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.2075
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8419899585
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellSakSpenningPris
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-S magnetrører, 7.5 x 7.5 tommer størrelse | AF4URW 9KWD5 H4000-SMagnetisk omrører115 til 2303 990 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC H3770-HS-E Digital kokeplate og magnetrører, 230V | CD7LAW H3770-HS-EMagnetisk omrører-5 591 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC H3770-SE Magnetrører, 230V | CD7LAY H3770-SEMagnetisk omrører-3 679 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HS-E Kokeplate Magnetisk rører, 17.8 x 17.8 cm Størrelse, 230V | CD7LBB H4000-HS-EKokeplate magnetisk omrører-5 662 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-SE Magnetrører, 17.8 x 17.8 cm Størrelse, 230V | CD7LBD H4000-SEMagnetisk omrører-3 745 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC S1005-E Magnetrører, 240V | CD7LHA S1005-EMagnetisk omrører-1 302 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC H3710-HS-E Digital kokeplate Magnetisk rører, plate, 10 x 10 tommer størrelse, 230V | CH6FPB H3710-HS-EMagnetisk kokeplate230V8 913 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HS Magnetisk omrørende kokeplate, 7.5 x 7.5 tommers størrelse
7 140 NOK / enhet