Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-S magnetrører, 7.5 x 7.5 tommer størrelse | AF4URW 9KWD5

BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-S magnetrører, 7.5 x 7.5 tommer størrelse

På lager
Vare: AF4URW Modell: H4000-SKryssreferanse: 9KWD5
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
3 990 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk omrører
Dybde9"
Høyde4.5 "
Platelengde7-1 / 2 "
Plate bredde7-1 / 2 "
RPM60 til 1500
typenKeramisk
Spenning115 til 230
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.7575
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8479820040
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellSakSpenningPris
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HS Magnetisk omrørende varmeplate, 7.5 x 7.5 tommers størrelse | AF4AQQ 8NCF7 H4000-HSKokeplate magnetisk omrører-7 140 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC H3770-HS-E Digital kokeplate og magnetrører, 230V | CD7LAW H3770-HS-EMagnetisk omrører-5 591 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC H3770-SE Magnetrører, 230V | CD7LAY H3770-SEMagnetisk omrører-3 679 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HS-E Kokeplate Magnetisk rører, 17.8 x 17.8 cm Størrelse, 230V | CD7LBB H4000-HS-EKokeplate magnetisk omrører-5 662 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-SE Magnetrører, 17.8 x 17.8 cm Størrelse, 230V | CD7LBD H4000-SEMagnetisk omrører-3 745 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC S1005-E Magnetrører, 240V | CD7LHA S1005-EMagnetisk omrører-1 302 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC H3710-HS-E Digital kokeplate Magnetisk rører, plate, 10 x 10 tommer størrelse, 230V | CH6FPB H3710-HS-EMagnetisk kokeplate230V8 913 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-S magnetrører, 7.5 x 7.5 tommer størrelse
3 990 NOK / enhet