BENCHMARK SCIENTIFIC IPS7101-150-E Magnetisk rører, 150 L lastekapasitet - metrisk, 1 røreposisjoner, 50 til 1200 rpm | CN9JTG 800K05

BENCHMARK SCIENTIFIC IPS7101-150-E Magnetic Stirrer, 150 L Load Capacity - Metric, 1 Stirring Positions, 50 to 1200 rpm

På lager
Vare: CN9JTG Modell: IPS7101-150-EKryssref: 800K05

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

50 561 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk omrører

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.2
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
BENCHMARK SCIENTIFIC H3710-SE magnetrører, 15 L lastekapasitet - metrisk, 1 røreposisjoner, 150 til 1500 o/min | CN9JTD 800K08 H3710-SE7 459 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC H3710-S magnetrører, 15 L lastekapasitet - metrisk, 1 røreposisjoner, 150 til 1500 RPM | CN9JTE 379KV8 H3710-S8 005 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS7101-150 Magnetisk rører, 150 L lastekapasitet - metrisk, 1 røreposisjoner, 50 til 1200 rpm | CN9JTF 800K04 IPS7101-15050 561 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS7101-50-E Magnetisk rører, 50 L lastekapasitet - metrisk, 1 røreposisjoner, 50 til 1500 o/min | CN9JTH 800K03 IPS7101-50-E17 496 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS7101-50 Magnetisk rører, 50 L lastekapasitet - metrisk, 1 røreposisjoner, 50 til 1500 o/min | CN9JTJ 800K02 IPS7101-5017 496 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC IPS7101-150-E Magnetic Stirrer, 150 L Load Capacity - Metric, 1 Stirring Positions, 50 to 1200 rpm
50 561 NOK / enhet