Rør barer

filtre

BEL-ART - SCIENCEWARE -

Spinnende omrøring Bar Ptfe

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AF37140-00101 5 / 16 "698NOK
AF37140-00201.25 "756NOK
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AF37134-00005.6 x 9.6 x 4.8 mm216NOK
AF37135-000010.4 x 16.5 x 9.8 mm208NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Omrøring Bar, Ptfe

StilModellFormStørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
AF37111-0134Sylindriske1-3/4 x 5/16"218NOK 1
BF37110-0158åttekantede1-5/8 x 5/16"163NOK 1
CF37119-0007åttekantede7 mm x 2121NOK 1
CF37119-0083åttekantede8 mm x 3147NOK 1
DF37119-0127åttekantede12.7 mm x 3132NOK 1
EF37110-1128åttekantede1-1/2 x 3/8"187NOK 1
CF37119-0008åttekantede8 x 1-1/2 mm119NOK 1
FF37110-0058åttekantede5/8 x 5/16 "119NOK 1
GF37110-0178åttekantede1-7/8 x 3/8"225NOK 1
HF37110-1122åttekantede1-1/2 x 1/2"447NOK 1
IF37110-1388åttekantede1-3/8 x 3/8"182NOK 1
JF37110-2128åttekantede2-1/2 x 3/8"279NOK 1
KF37120-0112polygon1-1/2 x 3/8"155NOK 1
LF37112-0001polygon1 x 5/16 "2 994NOK 100
LF37112-0012polygon1/2 x 1/8 "2 221NOK 100
MF37118-0006polygon6.25 "2 806NOK 1
NF37120-0212polygon2-1/2 x 1/2"426NOK 1
OF37120-7836polygon7/8 x 3/16 "104NOK 1
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Spinbar Pyrex Bar Rund

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AF37101-01121-1/2 x 3/8"426NOK
BF37101-00121/2 x 3/8 "331NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Spinbox Stirring Bar, PTFE-sortiment

StilModellFormPris (eks. mva)pk. Antall.
AF37187-0000Egg3 605NOK 13
BF37180-0000åttekantede2 224NOK 16
CF37182-0000åttekantede1 961NOK 12
UNITED SCIENTIFIC -

Rørstang i glass

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AGSR0061/5 x 6 "55NOK
BGRPL101/5 x 10 "178NOK
LAB SAFETY SUPPLY -

Magnetic Retriever 12 tommer - pakke med 2

ModellSakPris (eks. mva)
21R584AB6HBQ378NOK
LAB SAFETY SUPPLY -

Rørestang Dumb Bell 52 mm - pakke med 5

ModellSakPris (eks. mva)
21R567AB6HBA1 178 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Magnetic Stir Bar Octagonal - Pakke med 6

ModellSakPris (eks. mva)
F37160-0000AF4XVK718NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Politimann Polypropylen Pk 6

ModellSakPris (eks. mva)
F37739-0001AF7KQB406NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Væskeprøver 50 ml

ModellSakPris (eks. mva)
H37827-0000AH9ZDA4 899 NOK
HEATHROW SCIENTIFIC -

Magnetisk rørestang, oktagon, PTFE, 5 x 10 mm størrelse, PK 10

ModellSakPris (eks. mva)
120547CE9XXK684NOK
LAB SAFETY SUPPLY -

Rørstangspolygon 20 x 8 mm - pakke med 10

ModellSakPris (eks. mva)
21R558AB6HAR698NOK
KIMBLE CHASE -

Rørestav, borosilikatglass, åttekantet, 5 mm x 200 mm, 600 PK

ModellSakPris (eks. mva)
40500-200CV4PHJ8 129 NOK
DYNALON -

Stir Bar Retriever 18 tommers polypropylen

ModellSakPris (eks. mva)
303305AF4AFL262NOK
UNITED SCIENTIFIC -

Glassstang 8 tommer - pakke med 12

ModellSakPris (eks. mva)
GSR008AF4FLL73NOK
DYNALON -

Rørstang 10 tommer - pakke med 6

ModellSakPris (eks. mva)
303294-0001AF4UUK1 581 NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?