APPROVED VENDOR Stick elektroder

filtre

StilModellDiameterStrekkfasthetPris (eks. mva)
A23XL651 / 8 "135,000 psi-
RFQ
A23XL611 / 8 "75,000 psi442NOK
A23XL673 / 16 "135,000 psi665NOK
A23XL833 / 16 "95,000 psi804NOK
A23XL753 / 16 "75,000 psi615NOK
A23XL713 / 16 "75,000 psi505NOK
A23XL643 / 32 "135,000 psi703NOK
A23XL603 / 32 "75,000 psi3 135NOK
A23XL723 / 32 "75,000 psi934NOK
A23XL825 / 32 "95,000 psi897NOK
A23XL705 / 32 "75,000 psi52NOK
A23XL665 / 32 "135,000 psi665NOK
A23XL785 / 32 "80,000 psi961NOK
APPROVED VENDOR -

Stick Elektrode Hardfacing

StilModellContainerstørrelseDiameterPris (eks. mva)
AEWEAR-125-011 lb.1 / 8 "210NOK
AEWEAR-332-011 lb.3 / 32 "210NOK
AEWEAR-125-055 lb.1 / 8 "778NOK
AEWEAR-332-055 lb.3 / 32 "778NOK
APPROVED VENDOR -

Stick elektroder

StilModellContainerstørrelseDiameterLengdeMaterialeStrekkfasthetPris (eks. mva)
A24D9461 lb.3 / 32 "12 "Rustfritt stål75,000 psi188NOK
B23XM365 lb.3 / 16 "14 "Ni-baserte legeringer70,000 psi1 103NOK
B23XL935 lb.1 / 8 "14 "Rustfritt stål75,000 psi761NOK
B23XM035 lb.5 / 32 "14 "Rustfritt stål80,000 psi678NOK
B23XM115 lb.5 / 32 "14 "Duplex Steel75,000 psi1 476NOK
B23XM165 lb.3 / 16 "14 "Duplex Steel100,000 psi1 012NOK
B23XM295 lb.3 / 32 "14 "Ni-baserte legeringer80,000 psi-
RFQ
B23XM305 lb.1 / 8 "14 "Ni-baserte legeringer80,000 psi-
RFQ
B23XM315 lb.5 / 32 "14 "Ni-baserte legeringer80,000 psi1 274NOK
B23XM335 lb.3 / 32 "14 "Ni-baserte legeringer70,000 psi2 137NOK
B23XM355 lb.5 / 32 "14 "Ni-baserte legeringer70,000 psi2 137NOK
B23XL895 lb.1 / 8 "14 "Rustfritt stål80,000 psi794NOK
C24D9415 lb.5 / 32 "14 "Lett stål70,000 psi240NOK
B23XM085 lb.3 / 16 "14 "Rustfritt stål110,000 psi465NOK
B23XM095 lb.3 / 32 "14 "Duplex Steel75,000 psi1 502NOK
B23XM155 lb.5 / 32 "14 "Duplex Steel100,000 psi1 012NOK
B23XM195 lb.5 / 32 "14 "Støpt stål-2 217NOK
B23XM235 lb.5 / 32 "14 "Ni-baserte legeringer110,000 psi3 041NOK
B23XM345 lb.1 / 8 "14 "Ni-baserte legeringer70,000 psi2 137NOK
D24D9175 lb.3 / 32 "14 "Lett stål60000 psi299NOK
E24D9245 lb.1 / 8 "14 "Lett stål60000 psi245NOK
D24D9285 lb.3 / 32 "14 "Lett stål60000 psi229NOK
F24D9425 lb.3 / 32 "14 "Rent nikkel40,000 til 65,000 psi2 897NOK
B23XL915 lb.3 / 16 "14 "Rustfritt stål80,000 psi794NOK
B23XM145 lb.1 / 8 "14 "Duplex Steel100,000 psi-
RFQ
APPROVED VENDOR -

Sveiseelektroder i karbonstål

StilModellContainerstørrelseDiameterLengdeStrekkfasthetPris (eks. mva)
A24D9261 lb.1 / 16 "12 "60000 psi140NOK
B24D9195 lb.1 / 8 "14 "60000 psi322NOK
B24D9205 lb.5 / 32 "14 "60000 psi322NOK
C24D9225 lb.3 / 32 "14 "60000 psi265NOK
D24D91810 lb.1 / 8 "14 "60000 psi759NOK
C24D92110 lb.3 / 32 "14 "60000 psi929NOK
C24D92310 lb.1 / 8 "14 "60000 psi1 552NOK
E24D93610 lb.3 / 32 "14 "70,000 psi1 194NOK
B24D92710 lb.3 / 32 "14 "60000 psi780NOK
E24D93810 lb.1 / 8 "14 "70,000 psi486NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?