Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 23XL60 Stick Electrode Rustfritt Stål E330-16 3/32 5lb. | AB7PLZ

APPROVED VENDOR 23XL60 Stick Electrode Rustfritt Stål E330-16 3/32 5lb.

På lager
Vare: AB7PLZ Modell: 23XL60
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
3 135 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStick elektrode
AWS-klassifiseringE330-16
Containerstørrelse5 lb.
container typeTube
Diameter3 / 32 "
Lengde14 "
MaterialeRustfritt stål
Strekkfasthet75,000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3625
Skipets høyde (cm)5.18
Skipets lengde (cm)35.99
Skipets bredde (cm)5.18
HS kode8311100000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterStrekkfasthetPris
GODKJENT LEVERANDØR 23XL61 Stick Electrode Rustfritt Stål E330-16 1/8 5 Lb. | AB7PMA 23XL611 / 8 "75,000 psi442NOK
GODKJENT LEVERANDØR 23XL64 Stick Electrode Rustfritt Stål E630-16 3/32 5 Lb. | AB7PMC 23XL643 / 32 "135,000 psi703NOK
GODKJENT LEVERANDØR 23XL65 Stick Electrode Rustfritt Stål E630-16 1/8 5 Lb. | AB7PMD 23XL651 / 8 "135,000 psi-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 23XL66 Stick Electrode Rustfritt Stål E630-16 5/32 5 Lb. | AB7PME 23XL665 / 32 "135,000 psi665NOK
GODKJENT LEVERANDØR 23XL67 Stick Electrode Rustfritt Stål E630-16 3/16 5 Lb. | AB7PMF 23XL673 / 16 "135,000 psi665NOK
GODKJENT LEVERANDØR 23XL70 Stick Electrode Rustfritt Stål E410-16 5/32 5 Lb. | AB7PMJ 23XL705 / 32 "75,000 psi52NOK
GODKJENT LEVERANDØR 23XL71 Stick Electrode Rustfritt Stål E410-16 3/16 5 Lb. | AB7PMK 23XL713 / 16 "75,000 psi505NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 23XL60 Stick Electrode Rustfritt Stål E330-16 3/32 5lb.
3 135 NOK / enhet