Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 23XM19 Stick Electrode Enicub 5/32 5 Lb. | AB7PPC

APPROVED VENDOR 23XM19 Stick Electrode Enicub 5/32 5 Lb.

På lager
Vare: AB7PPC Modell: 23XM19
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
2 386 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStick elektrode
AWS-klassifiseringENiCu-B
Containerstørrelse5 lb.
container typeEske
Diameter5 / 32 "
Lengde14 "
MaterialeStøpt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.38
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)36.07
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8311100000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelseDiameterLengdeMaterialeStrekkfasthetPris
GODKJENT LEVERANDØR 23XL89 Pinneelektrode E318-16 1/8 5 Lb. | AB7PNA 23XL895 lb.1 / 8 "14 "Rustfritt stål80,000 psi854NOK
GODKJENT LEVERANDØR 23XL91 Pinneelektrode E318-16 3/16 5 Lb. | AB7PNB 23XL915 lb.3 / 16 "14 "Rustfritt stål80,000 psi854NOK
GODKJENT LEVERANDØR 23XL93 Pinneelektrode E317l-16 1/8 5 Lb. | AB7PND 23XL935 lb.1 / 8 "14 "Rustfritt stål75,000 psi819NOK
GODKJENT LEVERANDØR 23XL95 Pinneelektrode E317l-16 3/16 5 Lb | AB7PNE 23XL955 lb.3 / 16 "14 "Rustfritt stål75,000 psi819NOK
GODKJENT LEVERANDØR 23XL98 Stick E309mo-16 5/32 5lb | AB7PNH 23XL985 lb.5 / 32 "14 "Rustfritt stål80,000 psi771NOK
GODKJENT LEVERANDØR 23XL99 Stick E309mo-16 3/16 5lb | AB7PNJ 23XL995 lb.3 / 16 "14 "Rustfritt stål80,000 psi1 442 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 23XM02 Stick E309cb-16 1/8 5 Lb | AB7PNL 23XM025 lb.1 / 8 "14 "Rustfritt stål80,000 psi840NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 23XM19 Stick Electrode Enicub 5/32 5 Lb.
2 386 NOK / enhet