AIR HANDLER Stålfiltre

filtre

StilModellLuftstrømInnledende motstandNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris (eks. mva)
A2GGR1300 fpm0.05 "WC1 / 2 "16x25x1 / 216 "25 "823NOK
A2GGR9300 fpm0.05 "WC1 / 2 "20x25x1 / 220 "25 "918NOK
A2GGT4300 fpm0.05 "WC1 / 2 "24x24x1 / 224 "24 "999NOK
A2GGU3300 fpm0.05 "WC1"24x24x124 "24 "725NOK
A2GGP6300 fpm0.05 "WC1 / 2 "16x20x1 / 216 "20 "737NOK
A2GGR5300 fpm0.05 "WC1 / 2 "20x20x1 / 220 "20 "813NOK
A2GGT8300 fpm0.05 "WC1"20x25x120 "25 "689NOK
A2TE95350 fpm0.40 "WC1"16x25x116 "25 "814NOK
A2TE98350 fpm0.38 "WC2"16x25x216 "25 "864NOK
A2TJ10350 fpm0.38 "WC2"20x25x220 "25 "833NOK
A2TE94350 fpm0.40 "WC1"16x20x116 "20 "523NOK
A2TE96350 fpm0.40 "WC1"20x20x120 "20 "591NOK
A2TE97350 fpm0.38 "WC2"16x20x216 "20 "820NOK
A2TE99350 fpm0.38 "WC2"20x20x220 "20 "716NOK
A2TJ11350 fpm0.38 "WC2"24x24x224 "24 "947NOK
StilModellNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris (eks. mva)
A4C88016x20x216 "20 "568NOK
A5C10816x25x225 "16 "628NOK
A4C88116x25x216 "25 "581NOK
A5C10720x16x220 "16 "541NOK
A4C88220x20x220 "20 "548NOK
A4C88320x25x220 "25 "662NOK
A5C10925x20x225 "20 "686NOK
AIR HANDLER -

Avtrekkshettefilter, Mesh-baffel i aluminium

StilModellNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris (eks. mva)
A6JKA93.25 "10-1/2x10-1/2x3-1/410.5 "10.5 "411NOK
B6JKA63 / 8 "8-1/4x11-1/4x3/88.25 "11.25 "336NOK
C6JKC43 / 8 "11-1/2x11-3/4x3/811.5 "11.75 "870NOK
D6JKA53 / 8 "8-3/4x10-1/2x3/88.75 "10.5 "335NOK
B6JKA73 / 8 "8-3/4x10-1/2x3/88.75 "10.5 "307NOK
B6JKA83 / 8 "10-7/16x11-7/16x3/810.437 "11.437 "343NOK
B6JKC23 / 8 "8-1/4x11-1/4x3/88.25 "11.25 "405NOK
D6JKC33 / 8 "8-3/4x10-1/2x3/88.75 "10.5 "339NOK
C6JKC53 / 8 "11-7/16x11-13/16x3/811 13 / 16 "11.437 "375NOK
B6JKC03 / 32 "5-1/16x7-5/8x3/325 1 / 16 "7.625 "191NOK
E6JKC63 / 32 "9-1/2x9-1/2x3/329.5 "9.5 "357NOK
B6JKC13 / 32 "7-3/4x9-1/16x3/327.75 "9 1 / 16 "224NOK
StilModellNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris (eks. mva)
A2EJY516x20x216 "20 "2 289NOK
A2EJY716x20x220 "16 "2 073NOK
A2EJY616x25x216 "25 "2 061NOK
A2EJY820x20x220 "20 "2 229NOK
A2EJY920x25x220 "25 "2 465NOK
A2EJZ125x16x225 "16 "2 105NOK
A2EJZ225x20x225 "20 "2 401NOK
StilModellNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris (eks. mva)
A2GFT41"24x24x124 "24 "714NOK
A2GFR61"20x20x120 "20 "598NOK
A2GFR91"20x25x120 "25 "667NOK
A4C4052"10x20x210 "20 "578NOK
A4C4082"20x20x220 "20 "787NOK
A2GFT82"24x24x224 "24 "924NOK
A4C4062"16x20x216 "20 "777NOK
A4C4072"16x25x216 "25 "747NOK
A4C4092"20x25x220 "25 "744NOK
AIR HANDLER -

Meshfilter 16 x 16 x 1 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
2GFR2AB9XYJ493NOK
AIR HANDLER -

Håndtak For Mesh Filter

ModellSakPris (eks. mva)
4C410AD6WFZ142NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?