Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUFTBEHANDLER 2EJY7 Avtrekkshettefilter 20 x 16 x 2 tommer | AB9PJP

AIR HANDLER 2EJY7 Range Hood-filter 20 x 16 x 2 tommer

På lager
Vare: AB9PJP Modell: 2EJY7
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
2 073 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRange Hood filter
Luftstrøm300 fpm
Baffle-materialeRustfritt stål
Nominell dybde2"
Nominell filterstørrelse16x20x2
Nominell høyde20 "
Nominell bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4975
Skipets høyde (cm)55.37
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris
LUFTBEHANDLER 2EJY5 hettefilter 16 x 20 x 2 tommer | AB9PJM 2EJY516x20x216 "20 "2 289 NOK
LUFTBEHANDLER 2EJY6 Avtrekkshettefilter 16 x 25 x 2 tommer | AB9PJN 2EJY616x25x216 "25 "2 061 NOK
LUFTBEHANDLER 2EJY8 hettefilter 20 x 20 x 2 tommer | AB9PJQ 2EJY820x20x220 "20 "2 229 NOK
LUFTBEHANDLER 2EJY9 Ventilasjonsfilter 20 x 25 x 2 tommer | AB9PJR 2EJY920x25x220 "25 "2 465 NOK
LUFTBEHANDLER 2EJZ1 Ventilasjonsfilter 25 x 16 x 2 tommer | AB9PJT 2EJZ125x16x225 "16 "2 105 NOK
LUFTBEHANDLER 2EJZ2 Ventilasjonsfilter 25 x 20 x 2 tommer | AB9PJU 2EJZ225x20x225 "20 "2 401 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 2EJY7 Range Hood-filter 20 x 16 x 2 tommer
2 073 NOK / enhet