LUFTBEHANDLER 2GFT4 Mesh Filter 24 x 24 x 1 Tommer | AB9XYN

AIR HANDLER 2GFT4 Mesh-filter 24 x 24 x 1 tommer

På lager
Vare: AB9XYN Modell: 2GFT4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

714NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMesh-filter
Luftstrøm300 fpm
Baffle-materialeGalvanisert stål
Innledende motstand0.05 "WC
Nominell dybde1"
Nominell filterstørrelse24x24x1
Nominell høyde24 "
Nominell bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.44
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris
LUFTBEHANDLER 2GFR6 Mesh Filter 20 x 20 x 1 Tommer | AB9XYK 2GFR61"20x20x120 "20 "598NOK
LUFTBEHANDLER 2GFR9 Mesh Filter 20 x 25 x 1 Tommer | AB9XYL 2GFR91"20x25x120 "25 "667NOK
LUFTBEHANDLER 2GFT8 Mesh Filter 24 x 24 x 2 Tommer | AB9XYQ 2GFT82"24x24x224 "24 "924NOK
LUFTBEHANDLER 4C405 Mesh Filter 10 x 20 x 2 Tommer | AD6WFU 4C4052"10x20x210 "20 "578NOK
LUFTBEHANDLER 4C406 Mesh Filter 16 x 20 x 2 Tommer | AD6WFV 4C4062"16x20x216 "20 "777NOK
LUFTBEHANDLER 4C407 Mesh Filter 16 x 25 x 2 Tommer | AD6WFW 4C4072"16x25x216 "25 "747NOK
LUFTBEHANDLER 4C408 Mesh Filter 20 x 20 x 2 Tommer | AD6WFX 4C4082"20x20x220 "20 "787NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 2GFT4 Mesh-filter 24 x 24 x 1 tommer
714NOK / enhet