Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUFTBEHANDLER 2TE94 Luftfilter 16 x 20 x 1 Tommer | AC3GJA

AIR HANDLER 2TE94 Luftfilter 16 x 20 x 1 tommer

På lager
Vare: AC3GJA Modell: 2TE94
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
523NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfilter
Luftstrøm350 fpm
Baffle-materialeMesh av aluminium
Innledende motstand0.40 "WC
Nominell dybde1"
Nominell filterstørrelse16x20x1
Nominell høyde16 "
Nominell bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)51.82
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftstrømInnledende motstandNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris
LUFTBEHANDLER 2GGP6 Luftfilter 16 x 20 x 1/2 tomme | AB9YDB 2GGP6300 fpm0.05 "WC1 / 2 "16x20x1 / 216 "20 "737NOK
LUFTBEHANDLER 2GGR1 Luftfilter 16 x 25 x 1/2 tomme | AB9YDD 2GGR1300 fpm0.05 "WC1 / 2 "16x25x1 / 216 "25 "823NOK
LUFTBEHANDLER 2GGR5 Luftfilter 20 x 20 x 1/2 tomme | AB9YDH 2GGR5300 fpm0.05 "WC1 / 2 "20x20x1 / 220 "20 "813NOK
LUFTBEHANDLER 2GGR9 Luftfilter 20 x 25 x 1/2 tomme | AB9YDK 2GGR9300 fpm0.05 "WC1 / 2 "20x25x1 / 220 "25 "918NOK
LUFTBEHANDLER 2GGT4 Luftfilter 24 x 24 x 1/2 tomme | AB9YDM 2GGT4300 fpm0.05 "WC1 / 2 "24x24x1 / 224 "24 "999NOK
LUFTBEHANDLER 2GGT8 Luftfilter 20 x 25 x 1 Tommer | AB9YDP 2GGT8300 fpm0.05 "WC1"20x25x120 "25 "689NOK
LUFTBEHANDLER 2GGU3 Luftfilter 24 x 24 x 1 Tommer | AB9YDT 2GGU3300 fpm0.05 "WC1"24x24x124 "24 "725NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 2TE94 Luftfilter 16 x 20 x 1 tommer
523NOK / enhet