ANVIL Halvkoblinger i smidd stål


filtre
Body Material: Smidd stål , Klasse: 3000 , Maks. Press: 3000 psi , Antall hull: 2 , Mettet damptrykk: 300 psi @ 550 grader F , Temp. Område: -20 grader til 550 grader F
StilModellTilkoblingstypeUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
0362073207
Stikkontakt sveising1-47 / 64 "1"134NOK
A
0362074403
Stikkontakt sveising5-5 / 16 "4"4 208 NOK
A
0362073009
Stikkontakt sveising1-27 / 64 "3 / 4 "91NOK
A
0362073801
Stikkontakt sveising2-29 / 32 "2"374NOK
B
0361167208
gjenget5 / 8 "1 / 8 "40NOK
B
0361167406
gjenget3 / 4 "1 / 4 "41NOK
B
0361167604
gjenget7 / 8 "3 / 8 "42NOK
B
0361169006
gjenget3.625 "2.5 "492NOK
B
0361168206
gjenget1.75 "1"78NOK
B
0361168602
gjenget2.5 "1.5 "183NOK
B
0361168800
gjenget3"2"231NOK
B
0361169204
gjenget4.25 "3"1 074 NOK
B
0361167802
gjenget1.125 "1 / 2 "40NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?