Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0362074403 Black Forged Steel Half Coupling, 4 In, 1000 PSI Rating | AF9DNE 29VE53

ANVIL 0362074403 Svart smidd stål halvkobling, 4 tommer, 1000 PSI vurdering

På lager
Vare: AF9DNE Modell: 0362074403Kryssreferanse: 29VE53
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
4 208 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvkobling
Body MaterialSmidd stål
Klasse3000
TilkoblingstypeStikkontakt sveising
Maks. Press3000 psi
Antall hull2
Utenfor Dia.5-5 / 16 "
Rørstørrelse4"
Mettet damptrykk300 psi @ 550 grader F
Temp. Område-20 grader til 550 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)6.68
Skipets lengde (cm)6.68
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode7307110030

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANVIL 0361167208 Halvkobling 1/8 tomme smidd stål | AF8YFG 29JE55 0361167208gjenget5 / 8 "1 / 8 "40NOK
ANVIL 0361167406 Halvkobling 1/4 tomme smidd stål | AF8YFH 29JE56 0361167406gjenget3 / 4 "1 / 4 "41NOK
ANVIL 0361167604 Halvkobling 3/8 tommers smidd stål | AF8YFJ 29JE57 0361167604gjenget7 / 8 "3 / 8 "42NOK
ANVIL 0361167802 Halvkobling 1/2 tomme smidd stål | AF8YFK 29JE58 0361167802gjenget1.125 "1 / 2 "40NOK
ANVIL 0361168206 Svart smidd stål halvkobling, 2000 PSI maks trykk | AF8YFM 29JE60 0361168206gjenget1.75 "1"78NOK
ANVIL 0361168602 Halvkobling, FNPT-kobling, smidd stål, 1-1/2 In | AF8YFP 29JE62 0361168602gjenget2.5 "1.5 "183NOK
ANVIL 0361168800 Svart smidd stål halvkobling, FNPT-tilkobling, 2 In | AF8YFQ 29JE63 0361168800gjenget3"2"231NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0362074403 Svart smidd stål halvkobling, 4 tommer, 1000 PSI vurdering
4 208 NOK / enhet