Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUFTBEHANDLER 4C880 Fettfilter 16 x 20 x 2 Tommer | AD6WKN

AIR HANDLER 4C880 fettfilter 16 x 20 x 2 tommer

På lager
Vare: AD6WKN Modell: 4C880
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
568NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrease Filter
Luftstrøm300 fpm
Baffle-materialeGalvanisert stål
Nominell dybde2"
Nominell filterstørrelse16x20x2
Nominell høyde16 "
Nominell bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3625
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8421990040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris
LUFTBEHANDLER 4C881 Fettfilter 16 x 25 x 2 Tommer | AD6WKP 4C88116x25x216 "25 "581NOK
LUFTBEHANDLER 4C882 Fettfilter 20 x 20 x 2 Tommer | AD6WKQ 4C88220x20x220 "20 "548NOK
LUFTBEHANDLER 4C883 Fettfilter 20 x 25 x 2 Tommer | AD6WKR 4C88320x25x220 "25 "662NOK
LUFTBEHANDLER 5C107 Fettfilter 20 x 16 x 2 Tommer | AE3BUV 5C10720x16x220 "16 "541NOK
LUFTBEHANDLER 5C108 Fettfilter 25 x 16 x 2 Tommer | AE3BUW 5C10816x25x225 "16 "628NOK
LUFTBEHANDLER 5C109 Fettfilter 25 x 20 x 2 Tommer | AE3BUX 5C10925x20x225 "20 "686NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 4C880 fettfilter 16 x 20 x 2 tommer
568NOK / enhet