BELL & GOSSETT Dampfeller

Støpejern / messing dampfeller designet for bruk med hydroniske dampsystemer for å flytte luft ut og holde damp inne i systemet, samt for å drenere kondensat fra systemet. Har et maksimalt driftstrykk på 250 psi, og kan operere ved temperaturer opp til 450 grader F

filtre

BELL & GOSSETT -

17C-serien, balansert trykkdampfelle

StilModell(F) NPT-tilkoblinger (inn.)NPT-innløpPT -uttakPris (eks. mva)
A17C-A-3-2513 / 4 "3 / 4 "3 051NOK
B17C-A-4-2511"14 913NOK
C17C-S-2-251/2--4 479NOK
D17C-V-2-251/2--3 391NOK
B17-CA-2-251/2--2 069NOK
E17C-S-3-253/43 / 4 "3/44 128NOK
BELL & GOSSETT -

B1-serien, inverterte skuffdampfeller

Bell & Gossett B1-serien inverterte bøttedampfeller er integrerte komponenter i dampsystemer og har en genial invertert bøttedesign som åpnes når kondensat trenger utslipp og lukkes for å forhindre damputslipp. Denne mekanismen forbedrer energieffektiviteten, reduserer vannslag og forlenger utstyrets levetid. Ved å opprettholde optimale forhold mellom damp og kondensat, sikrer disse fellene systemytelse, forhindrer skade og minimerer nedetid. De har støpejernskropper for holdbarhet og interne komponenter laget av rustfritt stål for korrosjonsbestandighet, og opprettholder felleytelsen over tid. Disse dampfellene har avtagbare deksler for enkel in-line service for å redusere vedlikeholdsstans. De er tilgjengelige i varianter med maksimalt driftstrykk på 30, 75, 125, 180 og 250 psi.

StilModell(F) NPT-tilkoblinger (inn.)Maks. Opererer PSINPT-innløpPT -uttakPris (eks. mva)
AB1030S-21/22501 / 2 "1/24 300NOK
AB1180S-21/21801 / 2 "1/24 297NOK
AB1075S-21/2751 / 2 "1/23 901NOK
AB1125S-21/2125--4 453NOK
AB1030S-33/4303 / 4 "3/44 536NOK
AB1075S-33/4753 / 4 "3/45 185NOK
AB1180S-33/41803 / 4 "3/44 217NOK
AB1125S-33/4125--4 154NOK
BELL & GOSSETT -

Damp felle

StilModell(F) NPT-tilkoblinger (inn.)Pris (eks. mva)
A9C-A-4-12515 019NOK
B8C-A-2-1251/23 588NOK
A8C-A-3-1253/42 846NOK
C8C-S-3-1253/43 643NOK
StilModell(F) NPT-tilkoblinger (inn.)Maks. Opererer PSINPT-innløpPT -uttakPris (eks. mva)
AB0080S-21/2801 / 2 "1/23 333NOK
AB0150S-21/21501 / 2 "1/23 996NOK
AB0080A-21/2801 / 2 "1/23 440NOK
AB0125A-21/21251 / 2 "1/23 374NOK
AB0150A-21/21501 / 2 "1/23 484NOK
AB0125S-21/21251 / 2 "1/24 072NOK
AB0150A-33/41503 / 4 "3/43 587NOK
AB0125A-33/41253 / 4 "3/43 200NOK
AB0125S-33/41253 / 4 "3/43 765NOK
AB0150S-33/41503 / 4 "3/44 281NOK
AB0080A-33/4803 / 4 "3/43 219NOK
AB0080S-33/4803 / 4 "3/43 636NOK
BELL & GOSSETT -

Flytende og termostatiske dampfeller

StilModell(F) NPT-tilkoblinger (inn.)Maks. Opererer PSIMaks. Temp.NPT-innløpPT -uttakPris (eks. mva)
AFT030H-4130406 Grader F1"16 823NOK
AFT015H-4115406 Grader F--5 439NOK
AFT075H-4175406 Grader F1"18 433NOK
AFT125H-41125406 Grader F1"17 453NOK
BFT030C-61.530377 Grader F1-1 / 2 "1.510 584NOK
BFT075C-61.575377 Grader F1-1 / 2 "1.514 212NOK
BFT015C-61.515377 Grader F1-1 / 2 "1.59 254NOK
AFT015H-61.515406 Grader F--9 456NOK
BFT075C-51.2575406 Grader F1-1 / 4 "1.2512 617NOK
BFT125C-51.25125406 Grader F1-1 / 4 "1.2513 115NOK
AFT030H-51.2530406 Grader F1-1 / 4 "1.258 624NOK
AFT015H-51.2515406 Grader F--6 349NOK
CFT015C-8215377 Grader F2"216 791NOK
AFT015H-8215406 Grader F--15 108NOK
DFT015X-8215377 Grader F2"228 179NOK
EFT015C-102.515377 Grader F2-1 / 2 "2.568 480NOK
AFT015H-33/415406 Grader F--4 657NOK
AFT030H-33/430406 Grader F--5 800NOK
AFT075H-33/475406 Grader F--6 220NOK
AFT0125H-33/4125406 Grader F--7 390NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?