Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BELL & GOSSETT 17C-S-2-25 Steam Trap Max Operating Psi 25 1/2 In | AD8ZQX 4NU76

BELL & GOSSETT 17C-S-2-25 Steam Trap Max Operating Psi 25 1/2 In

På lager
Vare: AD8ZQX Modell: 17C-S-2-25Kryssref.: 4NU76

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
4 479 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDamp felle
(F) NPT-tilkoblinger (inn.)1/2
Body MaterialMessing
Maks. Opererer PSI25
Maks. Temp.353 Grader F
RørkonfigurasjonRett svingbar
TrykkluftventilSelvjusterende
typentermostat~~POS=TRUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModell(F) NPT-tilkoblinger (inn.)NPT-innløpPT -uttakPris
BELL & GOSSETT 17C-A-3-25 Steam Trap Max Drifts Psi 25 3/4 In | AB9EVM 2CMG8 17C-A-3-2513 / 4 "3 / 4 "3 051 NOK
BELL & GOSSETT 17C-A-4-25 Steam Trap Max Operating Psi 25 1 In | AB9EVN 2CMG9 17C-A-4-2511"14 913 NOK
BELL & GOSSETT 17C-S-3-25 Steam Trap Max Operating Psi 25 3/4 In | AB9EVP 2CMH1 17C-S-3-253/43 / 4 "3/44 128 NOK
BELL & GOSSETT 17-CA-2-25 Steam Trap Max Drifts Psi 25 1/2 In | AD8ZQW 4NU75 17-CA-2-251/2--2 069 NOK
BELL & GOSSETT 17C-V-2-25 Steam Trap Max Operating Psi 25 1/2 In | AD8ZQY 4NU77 17C-V-2-251/2--3 391 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BELL & GOSSETT 17C-S-2-25 Steam Trap Max Operating Psi 25 1/2 In
4 479 NOK / enhet