Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BELL & GOSSETT 8C-A-2-125 Steam Trap Max Operating Psi 125 1/2 In | AD8ZQT 4NU72

BELL & GOSSETT 8C-A-2-125 Steam Trap Max Operating Psi 125 1/2 In

På lager
Vare: AD8ZQT Modell: 8C-A-2-125Kryssref.: 4NU72
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
3 588 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDamp felle
(F) NPT-tilkoblinger (inn.)1/2
Body MaterialMessing
Maks. Opererer PSI125
Maks. Temp.353 Grader F
RørkonfigurasjonVinkel
TrykkluftventilSelvjusterende
typentermostat~~POS=TRUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8481809050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModell(F) NPT-tilkoblinger (inn.)Pris
BELL & GOSSETT 9C-A-4-125 Steam Trap Max Operating Psi 125 1 In | AB9EVQ 2CMH2 9C-A-4-12515 019 NOK
BELL & GOSSETT 8C-A-3-125 Steam Trap Max Operating Psi 125 3/4 In | AD8ZQU 4NU73 8C-A-3-1253/42 846 NOK
BELL & GOSSETT 8C-S-3-125 Steam Trap Max Operating Psi 125 3/4 In | AD8ZQV 4NU74 8C-S-3-1253/43 643 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BELL & GOSSETT 8C-A-2-125 Steam Trap Max Operating Psi 125 1/2 In
3 588 NOK / enhet