Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BELL & GOSSETT 9C-A-4-125 Steam Trap Max Operating Psi 125 1 In | AB9EVQ 2CMH2

BELL & GOSSETT 9C-A-4-125 Steam Trap Max Operating Psi 125 1 In

På lager
Vare: AB9EVQ Modell: 9C-A-4-125Kryssreferanse: 2CMH2
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
5 019 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDamp felle
(F) NPT-tilkoblinger (inn.)1
Body MaterialMessing
Nedstrøms PSI-rekkevidde0 til 125
Maks. Opererer PSI125
Maks. Temp.353 Grader F
NPT-innløp1"
PT -uttak1
NPT-port1 inn.
RørkonfigurasjonVinkel
TrykkluftventilSelvjusterer til alt driftstrykk
typentermostat~~POS=TRUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModell(F) NPT-tilkoblinger (inn.)Pris
BELL & GOSSETT 8C-A-2-125 Steam Trap Max Operating Psi 125 1/2 In | AD8ZQT 4NU72 8C-A-2-1251/23 588 NOK
BELL & GOSSETT 8C-A-3-125 Steam Trap Max Operating Psi 125 3/4 In | AD8ZQU 4NU73 8C-A-3-1253/42 846 NOK
BELL & GOSSETT 8C-S-3-125 Steam Trap Max Operating Psi 125 3/4 In | AD8ZQV 4NU74 8C-S-3-1253/43 643 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BELL & GOSSETT 9C-A-4-125 Steam Trap Max Operating Psi 125 1 In
5 019 NOK / enhet