Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BELL & GOSSETT B0125A-2 Steam Trap Max Drifts Psi 125 1/2 In | AB9EUU 2CMD9

BELL & GOSSETT B0125A-2 Steam Trap Max Drifts Psi 125 1/2 In

På lager
Vare: AB9EUU Modell: B0125A-2Kryssreferanse: 2CMD9
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
3 516 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDamp felle
(F) NPT-tilkoblinger (inn.)1/2
Body MaterialCast Iron
Nedstrøms PSI-rekkevidde0 til 125
Maks. Opererer PSI125
Maks. Temp.450 Grader F
NPT-innløp1 / 2 "
PT -uttak1/2
NPT-port1/2 tommer
RørkonfigurasjonI kroppen, i kø
typenInvertert bøtte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.24
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8481809015
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModell(F) NPT-tilkoblinger (inn.)Maks. Opererer PSINPT-innløpPT -uttakPris
BELL & GOSSETT B0080A-2 Steam Trap Max Drifts Psi 80 1/2 In | AB9EUT 2CMD8 B0080A-21/2801 / 2 "1/23 440 NOK
BELL & GOSSETT B0150A-2 Steam Trap Max Drifts Psi 150 1/2 In | AB9EUV 2CME1 B0150A-21/21501 / 2 "1/23 484 NOK
BELL & GOSSETT B0080A-3 Steam Trap Max Drifts Psi 80 3/4 In | AB9EUW 2CME2 B0080A-33/4803 / 4 "3/43 219 NOK
BELL & GOSSETT B0125A-3 Steam Trap Max Drifts Psi 125 3/4 In | AB9EUX 2CME3 B0125A-33/41253 / 4 "3/43 200 NOK
BELL & GOSSETT B0150A-3 Steam Trap Max Drifts Psi 150 3/4 In | AB9EUY 2CME4 B0150A-33/41503 / 4 "3/43 587 NOK
BELL & GOSSETT B0080S-2 Steam Trap Max Drifts Psi 80 1/2 In | AB9EUZ 2CME5 B0080S-21/2801 / 2 "1/23 333 NOK
BELL & GOSSETT B0125S-2 Steam Trap Max Operating Psi 125 1/2 In | AB9EVA 2CME6 B0125S-21/21251 / 2 "1/24 072 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BELL & GOSSETT B0125A-2 Steam Trap Max Drifts Psi 125 1/2 In
3 516 NOK / enhet