BELL & GOSSETT FT0125H-3 Steam Trap Max Drifts Psi 125 3/4 In | AD8ZQM 4NU63

BELL & GOSSETT FT0125H-3 Steam Trap Max Drifts Psi 125 3/4 In

På lager
Vare: AD8ZQM Modell: FT0125H-3Kryssref.: 4NU63

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 390 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDamp felle
(F) NPT-tilkoblinger (inn.)3/4
Body MaterialCast Iron
Maks. Opererer PSI125
Maks. Temp.406 Grader F
Rørkonfigurasjon4 rør, 2 innløp og 2 utløp
TrykkluftventilSelvjusterende
typenFlyte og termostatisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.0075
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModell(F) NPT-tilkoblinger (inn.)Maks. Opererer PSIMaks. Temp.NPT-innløpPT -uttakPris
BELL & GOSSETT FT030H-4 Steam Trap Max Drifts Psi 30 1 In | AB9EUE 2CMC5 FT030H-4130406 Grader F1"16 823 NOK
BELL & GOSSETT FT075H-4 Steam Trap Max Drifts Psi 75 1 In | AB9EUF 2CMC6 FT075H-4175406 Grader F1"18 433 NOK
BELL & GOSSETT FT125H-4 Steam Trap Max Drift Psi 125 1 In | AB9EUG 2CMC7 FT125H-41125406 Grader F1"17 453 NOK
BELL & GOSSETT FT030H-5 Steam Trap Max Operating Psi 30 1 1/4 In | AB9EUH 2CMC8 FT030H-51.2530406 Grader F1-1 / 4 "1.258 624 NOK
BELL & GOSSETT FT075C-5 Steam Trap Max Operating Psi 75 1 1/4 In | AB9EUJ 2CMC9 FT075C-51.2575406 Grader F1-1 / 4 "1.2512 617 NOK
BELL & GOSSETT FT125C-5 Steam Trap Max Operating Psi 125 1 1/4in | AB9EUK 2CMD1 FT125C-51.25125406 Grader F1-1 / 4 "1.2513 115 NOK
BELL & GOSSETT FT015C-6 Steam Trap Max Operating Psi 15 1 1/2 In | AB9EUL 2CMD2 FT015C-61.515377 Grader F1-1 / 2 "1.59 254 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BELL & GOSSETT FT0125H-3 Steam Trap Max Drifts Psi 125 3/4 In
7 390 NOK / enhet