ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS Spray skjold

UV- og kjemikaliebestandige sprayskjold som brukes for å gi beskyttelse mot lekkasje og utsprøyting av syrer, klor og andre kjemikalier på grunn av paknings- eller pakningsfeil på flenser i forskjellige rørsystemer. Tilgjengelig i varianter av PTFE, polypropylen, PVC, polyetylen og rustfritt stål

filtre

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS -

Spray skjold

StilModellLengdeMaterialeRørstørrelseTemp. OmrådeBreddePris (eks. mva)
AT08150-PTFE8450 grader F-1 050NOK
AT005150-PTFE1/2450 grader F-445NOK
BV10150-----490NOK
BV0075150-----184NOK
AT04150-PTFE harpiks4450 grader F-749NOK
AT10150-PTFE10450 grader F-1 345NOK
CV005150-PVC1/2170 grader F-152NOK
AT0075150-PTFE3/4450 grader F-445NOK
BV04150-----258NOK
BV08150-----458NOK
AT12150-PTFE12450 grader F-1 579NOK
BV12150-----646NOK
DPE00515014 "polyetylen1/2170 grader F4 9 / 16 "152NOK
DPE007515015.187 "polyetylen3/4170 grader F4.62 "184NOK
DPE0115016.38 "polyetylen1170 grader F4 13 / 16 "184NOK
CV0115016.38 "PVC1170 grader F4 13 / 16 "184NOK
AT0115016.38 "PTFE1450 grader F4 13 / 16 "475NOK
DPE01515019 "polyetylen1.5170 grader F5.125 "193NOK
CV01515019 "PVC1.5170 grader F5.125 "193NOK
AT01515019 "PTFE1.5450 grader F5.125 "505NOK
AT0215021.875 "PTFE2450 grader F5 5 / 16 "535NOK
DPE0215021.875 "polyetylen2170 grader F5 15 / 16 "208NOK
CV0215021.875 "PVC2170 grader F5 15 / 16 "208NOK
AT0315026 9 / 16 "PTFE3450 grader F6.75 "655NOK
CV0315026 9 / 16 "PVC3170 grader F6.75 "232NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?