Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS T10150 Flenssprayskjold, 10 tommer, Ptfe | AC9VCL 3KHR6

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS T10150 Flenssprayskjold, 10 tommer, Ptfe

På lager
Vare: AC9VCL Modell: T10150Kryssreferanse: 3KHR6

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 345 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpray skjold
KlasseANSI 150
MaterialePTFE
Maks. Press150
Rørstørrelse10
Temp. Område450 grader F
Tykkelse3 Ply

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2835
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Brukes for å forhindre skadelige utsprøytinger ved å dekke pakningsforbindelser og rørledninger som fører giftige, etsende eller farlige medier, som syrer og kaustics
    • Laget av en kombinasjon av PTFE-belagt fleksibel glassfiberduk, tråd og flettede forsterkede tau
    • Hook-and-loop fester og løpesnor for enkel installasjon
    • Inkluder også pH-indikasjonsplaster for å kontrollere mediets sure eller basiske natur

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeRørstørrelseTemp. OmrådeBreddePris
ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS PE005150 Flenssprayskjold L 14 tommer | AC9VBK 3KHL4 PE00515014 "polyetylen1/2170 grader F4 9 / 16 "152NOK
ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS V005150 Flenssprayskjold 5 tommer PVC | AC9VBL 3KHL5 V005150-PVC1/2170 grader F-152NOK
ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS T005150 Flenssprayskjold 1/2 tomme PTFE | AC9VBM 3KHL6 T005150-PTFE1/2450 grader F-445NOK
ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS PE0075150 Flenssprayskjold L 15-3/16 tommer | AC9VBN 3KHL7 PE007515015.187 "polyetylen3/4170 grader F4.62 "184NOK
ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS T0075150 Flenssprayskjold 3/4 tommers PTFE | AC9VBP 3KHL9 T0075150-PTFE3/4450 grader F-445NOK
ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS PE01150 Flenssprayskjold L 16-3/8 tommer | AC9VBQ 3KHN1 PE0115016.38 "polyetylen1170 grader F4 13 / 16 "184NOK
ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS V01150 Flensskjold 1 tommer PVC | AC9VBR 3KHN2 V0115016.38 "PVC1170 grader F4 13 / 16 "184NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS T10150 Flenssprayskjold, 10 tommer, Ptfe
1 345 NOK / enhet