Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS V005150 Flenssprayskjold 5 tommer PVC | AC9VBL 3KHL5

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS V005150 Flenssprayskjold 5 Tommer PVC

På lager
Vare: AC9VBL Modell: V005150Kryssref: 3KHL5

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
152NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpray skjold
KlasseANSI 150
MaterialePVC
Maks. Press150
Rørstørrelse1/2
Temp. Område170 grader F
Tykkelse3 Ply

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeRørstørrelseTemp. OmrådeBreddePris
ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS PE005150 Flenssprayskjold L 14 tommer | AC9VBK 3KHL4 PE00515014 "polyetylen1/2170 grader F4 9 / 16 "152NOK
ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS T005150 Flenssprayskjold 1/2 tomme PTFE | AC9VBM 3KHL6 T005150-PTFE1/2450 grader F-445NOK
ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS PE0075150 Flenssprayskjold L 15-3/16 tommer | AC9VBN 3KHL7 PE007515015.187 "polyetylen3/4170 grader F4.62 "184NOK
ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS T0075150 Flenssprayskjold 3/4 tommers PTFE | AC9VBP 3KHL9 T0075150-PTFE3/4450 grader F-445NOK
ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS PE01150 Flenssprayskjold L 16-3/8 tommer | AC9VBQ 3KHN1 PE0115016.38 "polyetylen1170 grader F4 13 / 16 "184NOK
ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS V01150 Flensskjold 1 tommer PVC | AC9VBR 3KHN2 V0115016.38 "PVC1170 grader F4 13 / 16 "184NOK
ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS T01150 Flenssprayskjold L 16-3/8 In.PTFE | AC9VBT 3KHN3 T0115016.38 "PTFE1450 grader F4 13 / 16 "475NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS V005150 Flenssprayskjold 5 Tommer PVC
152NOK / enhet