KEO Spottingbor

Karbid-, kobolt- og HSS-bor brukes til å bore ultrapresise hull på uregelmessige overflater. Har en smal meiselkant for utvidet rekkevidde og kan brukes på forskjellige jernholdige og ikke-jernholdige overflater

filtre

StilModellDrill PointPris (eks. mva)
A3561090 °1 060NOK
A35630120 °1 089NOK
StilModellDrill PointPris (eks. mva)
A3560190 °415NOK
A3564090 °683NOK
A35621120 °410NOK
A35650120 °698NOK
StilModellDrill PointPris (eks. mva)
A3561290 °1 838NOK
A35632120 °1 838NOK
StilModellDrill PointPris (eks. mva)
A3564890 °1 616NOK
A3561190 °1 232NOK
A35658120 °1 617NOK
A35631120 °1 254NOK
StilModellDesimal ekvivalentPekevinkelStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A381420.250082 Degrees1 / 4 "406NOK
A307850.8750118 Degrees7 / 8 "833NOK
StilModellDrill PointPris (eks. mva)
A3560890 °672NOK
A35628120 °671NOK
StilModellDrill PointPris (eks. mva)
A3560990 °846NOK
A3564790 °1 360NOK
A35629120 °831NOK
A35657120 °1 372NOK
KEO -

Nc Spotting Drills

StilModellStørrelser inkludertDrill PointFinishFløytelengdeVenstre / høyre håndMaterialeTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A31001-TIN1"90 °Tinn1.25 "Høyre håndHigh Speed ​​Steel2.5 "1"1 037NOK
B381061"82 °ubestrøket2.25 "Høyre håndHigh Speed ​​Steel10 "1"2 274NOK
B381041"82 °ubestrøket2.25 "Høyre håndHigh Speed ​​Steel8"1"1 848NOK
B381021"82 °ubestrøket2.25 "Høyre håndHigh Speed ​​Steel6"1"1 736NOK
B310061"90 °ubestrøket1.25 "Venstre håndHigh Speed ​​Steel2.5 "1"1 067NOK
B310051"118 °ubestrøket1.25 "Venstre håndHigh Speed ​​Steel2.5 "1"1 043NOK
A31000-TIN1"118 °Tinn1.25 "Høyre håndHigh Speed ​​Steel2.5 "1"993NOK
B311251.5 "118 °ubestrøket2.5 "Venstre håndHigh Speed ​​Steel5"1 1/2 lbs.3 151NOK
A31121-TIN1.5 "90 °Tinn2.5 "Høyre håndHigh Speed ​​Steel5"1 1/2 lbs.3 172NOK
B311201.5 "118 °ubestrøket2.5 "Høyre håndHigh Speed ​​Steel5"1 1/2 lbs.2 456NOK
B311261.5 "90 °ubestrøket2.5 "Venstre håndHigh Speed ​​Steel5"1 1/2 lbs.3 283NOK
B311211.5 "90 °ubestrøket2.5 "Høyre håndHigh Speed ​​Steel5"1 1/2 lbs.2 753NOK
A31120-TIN1.5 "118 °Tinn2.5 "Høyre håndHigh Speed ​​Steel5"1 1/2 lbs.3 107NOK
B311461.25 "90 °ubestrøket2"Venstre håndHigh Speed ​​Steel4"1 1/4 lbs.2 070NOK
A31140-TIN1.25 "118 °Tinn2"Høyre håndHigh Speed ​​Steel4"1 1/4 lbs.1 863NOK
A31141-TIN1.25 "90 °Tinn2"Høyre håndHigh Speed ​​Steel4"1 1/4 lbs.1 951NOK
B311401.25 "118 °ubestrøket2"Høyre håndHigh Speed ​​Steel4"1 1/4 lbs.1 583NOK
B311411.25 "90 °ubestrøket2"Høyre håndHigh Speed ​​Steel4"1 1/4 lbs.1 632NOK
B311451.25 "118 °ubestrøket2"Venstre håndHigh Speed ​​Steel4"1 1/4 lbs.2 102NOK
B313411.75 "90 °ubestrøket2.75 "Høyre håndHigh Speed ​​Steel5.5 "1 3 / 4 "3 770NOK
B313451.75 "118 °ubestrøket2.75 "Venstre håndHigh Speed ​​Steel5.5 "1 3 / 4 "4 859NOK
A31340-TIN1.75 "118 °Tinn2.75 "Høyre håndHigh Speed ​​Steel5.5 "1 3 / 4 "4 400NOK
B313461.75 "90 °ubestrøket2.75 "Venstre håndHigh Speed ​​Steel5.5 "1 3 / 4 "4 870NOK
B313401.75 "118 °ubestrøket2.75 "Høyre håndHigh Speed ​​Steel5.5 "1 3 / 4 "3 678NOK
A31341-TIN1.75 "90 °Tinn2.75 "Høyre håndHigh Speed ​​Steel5.5 "1 3 / 4 "4 774NOK
StilModellDrill PointPris (eks. mva)
A3560790 °601NOK
A3564690 °1 022NOK
A35656120 °1 016NOK
A35627120 °587NOK
StilModellDrill PointPris (eks. mva)
A3564590 °941NOK
A3560690 °532NOK
A35626120 °528NOK
A35655120 °940NOK
StilModellDrill PointMaterialeTotal lengdePris (eks. mva)
A3810382 °Kobolt6"2 008NOK
A3810582 °Kobolt8"2 159NOK
A3810782 °Kobolt12 "2 797NOK
A3210490 °HSS10 "2 399NOK
A3210290 °HSS8"2 080NOK
A3210590 °Kobolt8"2 158NOK
A3210790 °Kobolt10 "2 656NOK
A33102120 °HSS8"1 923NOK
A33107120 °Kobolt10 "2 610NOK
A33105120 °Kobolt8"2 056NOK
A33104120 °HSS10 "2 388NOK
StilModellDrill PointFinishFløytelengdeMaterialeTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A3812382 °Bright1 3 / 8 "Kobolt3 3 / 4 "1 / 2 "701NOK
A3858582 °Bright1 5 / 8 "Kobolt7"5 / 8 "1 160NOK
A3838782 °Bright1 1 / 8 "Kobolt7"3 / 8 "1 072NOK
A3834382 °Bright1 7 / 8 "Kobolt5"3 / 4 "1 245NOK
A3834582 °Bright1 7 / 8 "Kobolt8"3 / 4 "1 650NOK
A3834782 °Bright1 7 / 8 "Kobolt10 "3 / 4 "2 165NOK
A3838582 °Bright1 1 / 8 "Kobolt5"3 / 8 "771NOK
A3858782 °Bright1 5 / 8 "Kobolt9"5 / 8 "1 683NOK
A3858382 °Bright1 5 / 8 "Kobolt4 3 / 8 "5 / 8 "885NOK
A3814782 °Bright3 / 4 "Kobolt6"1 / 4 "992NOK
A3814382 °Bright3 / 4 "Kobolt2 1 / 2 "1 / 4 "465NOK
A3814582 °Bright3 / 4 "Kobolt4"1 / 4 "727NOK
A3838382 °Bright1 1 / 8 "Kobolt3 1 / 8 "3 / 8 "539NOK
A3812782 °Bright1 3 / 8 "Kobolt8"1 / 2 "1 278NOK
A3812582 °Bright1 3 / 8 "Kobolt6"1 / 2 "918NOK
A32384-TiN90 °Tinn1 1 / 8 "HSS7"3 / 8 "1 068NOK
A32342-TiN90 °Tinn1 7 / 8 "HSS8"3 / 4 "1 763NOK
A32340-TiN90 °Tinn1 7 / 8 "HSS5"3 / 4 "1 265NOK
A32122-TiN90 °Tinn1 3 / 8 "HSS6"1 / 2 "1 125NOK
A32380-TiN90 °Tinn1 1 / 8 "HSS3 1 / 8 "3 / 8 "557NOK
A34312-TiN90 °Tinn5 / 16 "Carbide2 1 / 2 "5 / 16 "664NOK
A3234290 °Bright1 7 / 8 "HSS8"3 / 4 "1 683NOK
A3234490 °Bright1 7 / 8 "HSS10 "3 / 4 "1 678NOK
A3234590 °Bright1 7 / 8 "Kobolt8"3 / 4 "1 521NOK
A3234790 °Bright1 7 / 8 "Kobolt10 "3 / 4 "2 168NOK
StilModellDrill PointPris (eks. mva)
A3564490 °847NOK
A35654120 °820NOK
StilModellDrill PointPris (eks. mva)
A3560390 °460NOK
A3564290 °685NOK
A35623120 °451NOK
A35652120 °682NOK
StilModellDrill PointTotal lengdePris (eks. mva)
A32102-TiN90 °8"2 449NOK
A32104-TiN90 °10 "3 059NOK
A33100-TiN90 °6"2 274NOK
A32100-TiN90 °6"2 307NOK
A33102-TiN120 °8"2 391NOK
A33104-TiN120 °10 "3 091NOK
StilModellDrill PointPris (eks. mva)
A3560290 °443NOK
A3564190 °655NOK
A35622120 °420NOK
A35651120 °681NOK
StilModellDrill PointPris (eks. mva)
A3560090 °483NOK
A35620120 °468NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?