Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 38142 NC Spotting Drills 82 Degree 2-1/2 Inch HSS | AH3YRG 33UR11

KEO 38142 NC spottbor 82 grader 2-1/2 tomme HSS

På lager
Vare: AH3YRG Modell: 38142Kryssref.: 33UR11
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
444NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpotting bor
Desimal ekvivalent0.2500
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Borrstørrelse1 / 4 "
Finishubestrøket
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker1
Pekevinkel82 Degrees
Størrelser inkludert1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)1.27
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentPekevinkelStørrelser inkludertPris
KEO 30785 NC Spotting Drills 118 Degree 7/8 Inch HSS | AH3YRF 33UP61 307850.8750118 Degrees7 / 8 "923NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 38142 NC spottbor 82 grader 2-1/2 tomme HSS
444NOK / enhet