ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Reduser Lav bly, messing


filtre
Grunnleggende materiale: Messing , Kroppsmateriale: Messing med lav bly , Temp. Område: -65 grader til 250 grader F
StilModellKompresjonstrådstørrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
700082-0605
1/2-24 x 9/16-24200 psi5 / 16 "3 / 8 "159NOK
A
700082-0403
3/8-24 x 7/16-24300 psi3 / 16 "1 / 4 "112NOK
A
700082-0504
7/16-24 x 1/2-24300 psi1 / 4 "5 / 16 "135NOK
A
700082-0604
7/16-24 x 9/16-24200 psi1 / 4 "3 / 8 "90NOK
A
700082-0806
9/16-24 x 11/16-20200 psi3 / 8 "1 / 2 "138NOK
A
700082-1008
11/16-20 x 13/16-18150 psi1 / 2 "5 / 8 "182NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?