Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 30785 NC Spotting Drills 118 Degree 7/8 Inch HSS | AH3YRF 33UP61

KEO 30785 NC Spotting Drills 118 grader 7/8 tommer HSS

På lager
Vare: AH3YRF Modell: 30785Kryssreferanse: 33UP61

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
923NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 3
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpotting bor
Desimal ekvivalent0.8750
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Borrstørrelse7 / 8 "
Finishubestrøket
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker1
Pekevinkel118 Degrees
Størrelser inkludert7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentPekevinkelStørrelser inkludertPris
KEO 38142 NC Spotting Drills 82 Degree 2-1/2 Inch HSS | AH3YRG 33UR11 381420.250082 Degrees1 / 4 "444NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 30785 NC Spotting Drills 118 grader 7/8 tommer HSS
923NOK / enhet