Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 38107 Spotting Drill 1 tomme 82 grader 12 total lengde | AA4FCA 12J447

KEO 38107 Spotting Drill 1 tomme 82 grader 12 total lengde

På lager
Vare: AA4FCA Modell: 38107Kryssref: 12J447
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
2 945 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpotting Drill
Drill Point82 grader
FinishBright
Fløytelengde2 1 / 4 "
Venstre / høyre håndHøyre hånd
MaterialeKobolt
Total lengde12 "
Størrelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9135
Skipets høyde (cm)1.43
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)1.43
HS kode8207502080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDrill PointMaterialeTotal lengdePris
KEO 32102 Spotting Drill 1 tommer 90 grader 8 Total lengde | AA4EYQ 12J368 3210290 graderHSS8"2 096 NOK
KEO 32104 Spotting Drill, 1 ", 90 Degree, 10" Total Length | AA4EYR 12J369 3210490 graderHSS10 "2 423 NOK
KEO 32105 Spotting Drill 1 tommer 90 grader 8 Total lengde | AA4EYT 12J370 3210590 graderKobolt8"2 400 NOK
KEO 32107 Spotting Drill 1 inch 90 Degree 10 Total Length | AA4EYU 12J371 3210790 graderKobolt10 "2 930 NOK
KEO 33102 Spotting Drill 1 inch 120 Degree 8 Total lengde | AA4EZD 12J380 33102120 graderHSS8"2 078 NOK
KEO 33104 Spotting Drill 1 inch 120 Degree 10 Total Length | AA4EZE 12J381 33104120 graderHSS10 "2 519 NOK
KEO 33105 Spotting Drill 1 inch 120 Degree 8 Total lengde | AA4EZF 12J382 33105120 graderKobolt8"2 192 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 38107 Spotting Drill 1 tomme 82 grader 12 total lengde
2 945 NOK / enhet