Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 32104-TiN Spotting Drill 1 tomme 90 grader 10 total lengde | AA4PWW 12Y263

KEO 32104-TiN Spotting Drill 1 tomme 90 grader 10 total lengde

På lager
Vare: AA4PWW Modell: 32104-TiNKryssref: 12Y263

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
3 222 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpotting Drill
Drill Point90 grader
FinishTinn
Fløytelengde2 1 / 4 "
Venstre / høyre håndHøyre hånd
MaterialeHSS
Total lengde10 "
Størrelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9135
Skipets høyde (cm)1.43
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)1.43
HS kode8207502080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDrill PointTotal lengdePris
KEO 32100-TiN Spotting Drill 1 tomme 90 grader 6 total lengde | AA4PWU 12Y261 32100-TiN90 grader6"2 427 NOK
KEO 32102-TiN Spotting Drill 1 tomme 90 grader 8 total lengde | AA4PWV 12Y262 32102-TiN90 grader8"2 634 NOK
KEO 33100-TiN Spotting Drill 1 tomme 90 grader 6 total lengde | AA4PXN 12Y279 33100-TiN90 grader6"2 394 NOK
KEO 33102-TiN Spotting Drill 1 tomme 120 grader 8 total lengde | AA4PXP 12Y280 33102-TiN120 grader8"2 610 NOK
KEO 33104-TiN Spotting Drill 1 tomme 120 grader 10 total lengde | AA4PXQ 12Y281 33104-TiN120 grader10 "3 300 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 32104-TiN Spotting Drill 1 tomme 90 grader 10 total lengde
3 222 NOK / enhet