BURNDY Delte boltekontakter

Har et delt firkantet / sekskantet hode for å feste ledningen i selve bolten og brukes til jording, liming og nedgraving i jord / betong. Tilbys i kobberlegering, aluminium, blyholdig bronslegering og plastvarianter

filtre

StilModellKroppsbreddeHøydeTotal lengdeBredde
AKC15Festede støvler14.6 "1.19 "28.51 "
RFQ
AKC17B1Støvel festet med elastisk ankel15.8 "--
RFQ
AKC20B1Elastisk ankel16.1 "1.92 "-
RFQ
AKC31B1Latex elastisk12 "3.69 "-
RFQ
AKC31Latex elastisk-3.19 "-
RFQ
AKC34Latexfri elastikk-3.62 "-
RFQ
AKC22B1Åpen ankel36.4 "2.12 "-
RFQ
AKC22Åpen ankel36.4 "1.62 "4.14 "
RFQ
AKC25B1Tunnelisert elastikk7.87 "2.44 "-
RFQ
StilModellKroppsbreddeHøydeTotal lengdeBredde
AK2C15Festede støvler15.75 "1.19 "21 mm
RFQ
AK2C17Støvel festet med elastisk ankel36.4 "1.34 "4.14 "
RFQ
AK2C17B1Støvel festet med elastisk ankel15.8 "--
RFQ
AK2C20B1Elastisk ankel16.1 "1.92 "-
RFQ
AK2C31Latex elastisk37.6 "3.19 "6.3 "
RFQ
AK2C22Åpen ankel8.26 "1.62 "5"
RFQ
AK2C25B1Tunnelisert elastikk7.87 "2.81 "-
RFQ
AK2C28Tunnelisert elastisk håndledd-3.45 "6.24 "
RFQ
BURNDY -

KVS -seriens splittboltkontakter

StilModellHøydeTotal lengdeStud størrelseBredde
AKVS34A----
RFQ
BKVS44----
RFQ
BKVS31----
RFQ
BKVS28----
RFQ
CKVSU28-1.04 "1.11 "2.79 "
RFQ
DKVS40A----
RFQ
DKVS31A----
RFQ
BKVS34----
RFQ
CKVSU40-1.62 "1.01 "3.6
RFQ
DKVS44A---4.24 "
RFQ
BKVS26----
RFQ
CKVSU44--1.46 "4.2 "
RFQ
CKVSU34----
RFQ
CKVSU31-1.380 "1.01 "3.16 "
RFQ
BKVS40----
RFQ
CKVSU2610.24 "1.06 "1.19 "2.73
RFQ
DKVS28ACPE1.04 "-3.04
RFQ
BURNDY -

Plastdeksel for deltboltkontakt

StilModellWire Range m / Like Main and Tap (AWG)
ASC2 / 01/0 str til 4 str
RFQ
BSC46 sol til 8 str
RFQ
BURNDY -

Tinnbelagt aluminium splittboltkobling

Burndy tinnbelagte aluminiumskoblinger brukes med solid kobbertråd, kompakte, komprimerte og kobbersveisede ledere og armeringsjern. Disse UL-listede splittboltekontaktene har lav kontaktmotstand og gir like utvidelseskoeffisient for å hindre reformeringen av oksider ved å produsere en gass-tett tetning.
Vi tilbyr også Burndy plastdeksler for kobling med splittbolt med selvposisjonerende plastfinger for å vikle rundt ledninger, og isolere skjøten helt.

StilModellWire Range m / Like Main and Tap (AWG)Pris (eks. mva)
AKSA3501/0 str til 350kcmil1 835NOK
BKSA1 / 02 str til 1/0 str355NOK
CKSA2 / 02/0 str til 2 str578NOK
BKSA44 str til 8 str255NOK
DKSA26 sol til 2 str278NOK
EKSA4 / 06 str1 033NOK
FKSA610 sol til 6 str184NOK
GKSA500500 kcmil til 400 kcmil2 113NOK
BURNDY -

Kobberkabler til stål / gjerdestolpe / flat

StilModellDirigentstørrelseStud LengdeTrådstørrelseWire Range m / Like Main and Tap (AWG)Pris (eks. mva)
AK2C23B11 sol til 10 sol31 / 32 "3 / 8-161 sol til 10 sol1 090NOK
BK2C231 sol til 10 sol15 / 32 "3 / 8-161 sol til 10 sol1 043NOK
CKC22J12T132 sol til 8 sol13 / 32 "1 / 2-132 sol til 8 sol418NOK
AK2C22B12 sol til 10 sol31 / 32 "3 / 8-162 sol til 101 017NOK
DKC232 str til 10 sol15 / 32 "3 / 8-162 str til 10 sol988NOK
AK2C252/0 sol til 2 sol9 / 16 "1 / 2-132/0 sol til 21 445NOK
DKC252/0 sol til 2 sol9 / 16 "1 / 2-132/0 til 2 sol1 272NOK
DKC262/0 str til 2 str17 / 32 "1 / 2-132/0 str til 2 str1 894NOK
DKC26B12/0 str til 2 str1 1 / 16 "1 / 2-132/0 str til 2 str1 898NOK
AK2C263/0 sol til 2 sol17 / 32 "1 / 2-133/0 sol til 21 938NOK
EK2C26B13/0 sol til 2 sol1 1 / 16 "1 / 2-133/0 til 21 914NOK
DKC204 sol til 10 sol13 / 32 "5 / 16-184 sol til 10 sol583NOK
AK2C204 sol til 10 sol13 / 32 "5 / 16-184 sol til 10621NOK
DKC284/0 str til 1 str3 / 4 "5 / 8-114/0 til 12 798NOK
DKC28B14/0 str til 1 str1.25 "5 / 8-114/0 til 12 957NOK
FK2C28B14/0 str til 1 str1.25 "5 / 8-114/0 til 13 229NOK
DKC176 sol til 10 sol3 / 8 "1 / 4-206 sol til 10 sol528NOK
DKC23B18/2 str til 10/1 sol31 / 32 "3 / 8-162 str til 10 sol710NOK
BURNDY -

Kobberlegering med splittbolt

Burndy jordingskontakter er designet for å koble kobberledninger til en tykk stang i jordings- og bindingssystemer. De er laget av sterkt ledende kobber for å tilby lavmotstandsforbindelse og gi direkte nedgraving for å motstå jordfeilstrømmer og lynoverganger. Burndy jordforbindelser er utstyrt med en trommelmutter for å holde ledninger/kabler på plass. Disse kontaktene er UL-listet for sikker drift.

StilModellWire Range m / Like Main and Tap (AWG)Pris (eks. mva)
ANATHAN 52 str til 2/0 str1 917NOK
BNATHAN 26 str til 2 str540NOK
CNATHAN 46 str til 3 str1 056NOK
DNATHAN 18 str til 6 sol310NOK
ENATHAN 310 sol til 4 sol616NOK
BURNDY -

Koblingsdelte boltekontakter, fri løpetråd

Burndy kobber splittboltekontakter er designet for direkte nedgravning i jord eller betongrelaterte applikasjoner. De er integrert med frittløpende trådinnsatser for rask reparasjon hvis de er skadet og skiftenøkkel flatt for å sikre enkel grep. Disse UL-listede kontaktene tåler korrosjon og sprekker, og er tilgjengelige i ledertyper.
Raptor Supplies tilbyr også Burndy delte boltekontakter laget av bronse.

StilModellSakWire Range m / Like Main and Tap (AWG)Pris (eks. mva)
AKDelt boltekontakt, Cu / Cu2 str til 6 str208NOK
AKDelt boltekontakt, Cu / Cu2 str til 6 str240NOK
AKDelt boltekontakt, Cu / Cu10 str til 12 sol126NOK
AKDelt boltekontakt, Cu / Cu500 kcmil til 2/0 str1 951NOK
AKDelt boltekontakt, Cu / Cu8 str til 10 str111NOK
AKDelt boltekontakt, Cu / Cu1/0 str til 4 str247NOK
AKDelt boltekontakt, Cu / Cu6 sol til 8 str102NOK
AKDelt boltekontakt, Cu / Cu4 str til 8 str147NOK
AKDelt boltekontakt, Cu / Cu750 kcmil til 4/0 str3 565NOK
AKDelt boltekontakt, Cu / Cu250 kcmil til 1 str990NOK
AKDelt boltekontakt, Cu / Cu3/0 str til 1 str675NOK
AKDelt boltekontakt, Cu / Cu6 str til 3 str174NOK
AKDelt boltekontakt, Cu / Cu4 str til 8 str117NOK
AKDelt boltekontakt, Cu / Cu6 sol til 8 str143NOK
AKDelt boltekontakt, Cu / Cu1000 kcmil til 300 kcmil4 987NOK
AKDelt boltekontakt, Cu / Cu350 kcmil til 1/0 str1 409NOK
BKDelt boltekontakt, Cu / Cu2/0 str til 2 str599NOK
CKSU25Universal delt boltekontakt, Cu / Al1/0 str til 2 str353NOK
CKSU17Universal delt boltekontakt, Cu / Al6 sol til 12 sol202NOK
DKSU27Universal delt boltekontakt, Cu / Al3/0 til 1 str860NOK
CKSU23Universal delt boltekontakt, Cu / Al2 str til 8 str295NOK
CKSU29Universal delt boltekontakt, Cu / Al250 kcmil til 1 str1 128NOK
CKSU22Universal delt boltekontakt, Cu / Al2 sol til 10 sol302NOK
CKSU20Universal delt boltekontakt, Cu / Al4 sol til 10 sol234NOK
EKSU26Universal delt boltekontakt, Cu / Al2/0 str til 1 str620NOK
BURNDY -

Splitboltkontakt, 336 kcmil lederstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
KSU34CF4BDT-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?