Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY KC28B1 Kobberkabel til stolpe/Flat 1 sol | AB6QZJ 22C069

BURNDY KC28B1 Kobberkabel til stolpe/Flat 1 sol

På lager
Vare: AB6QZJ Modell: KC28B1Kryssreferanse: 22C069
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
2 957 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobberkabel til stål / gjerdestolpe / flat
Dirigentstørrelse4/0 str til 1 str
MaterialeBlyet legering av bly
Stud Lengde1.25 "
Trådstørrelse5 / 8-11
Wire Range m / Like Main and Tap (AWG)4/0 til 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8535908020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Blackburn SP8SL, T&B SP40-1

Produktvarianter

ProduktModellDirigentstørrelseStud LengdeTrådstørrelseWire Range m / Like Main and Tap (AWG)Pris
BURNDY KC23 Kobberkabel til Stolpe/Flat 10 sol | AB6QZC 22C062 KC232 str til 10 sol15 / 32 "3 / 8-162 str til 10 sol988NOK
BURNDY KC26 Kobberkabel til Stolpe/Flat 2 sol | AB6QZD 22C063 KC262/0 str til 2 str17 / 32 "1 / 2-132/0 str til 2 str1 894 NOK
BURNDY KC26B1 Kobberkabel til Stolpe/Flat 2 sol | AB6QZE 22C064 KC26B12/0 str til 2 str1 1 / 16 "1 / 2-132/0 str til 2 str1 946 NOK
BURNDY KC23B1 Kobberkabel til Stolpe/Flat 10 sol | AB6QZF 22C065 KC23B18/2 str til 10/1 sol31 / 32 "3 / 8-162 str til 10 sol710NOK
BURNDY KC25 Kobberkabel til Stolpe/Flat 2 sol | AB6QZG 22C066 KC252/0 sol til 2 sol9 / 16 "1 / 2-132/0 til 2 sol1 315 NOK
BURNDY KC28 Kobberkabel til Stolpe/Flat 1 sol | AB6QZH 22C068 KC284/0 str til 1 str3 / 4 "5 / 8-114/0 til 12 798 NOK
BURNDY KC17 Kobberkabel til Stolpe/Flat 10 sol | AB6QZK 22C070 KC176 sol til 10 sol3 / 8 "1 / 4-206 sol til 10 sol528NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY KC28B1 Kobberkabel til stolpe/Flat 1 sol
2 957 NOK / enhet