Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 901 11/4 Reduserende kobling med stopprot kobber | AC8FPQ 39R640

NIBCO 901 11/4 Reduksjonskobling Med Stop Wrot Kobber

På lager
Vare: AC8FPQ Modell: 901 11/4Kryssref.: 39R640
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
62NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere kobling med stopp
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x C
Maks. Press5 psi
Utenfor Dia.1.375 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 901R 2X11 / 2 Reduserende kobling med kobberstopp | AC8FNX 39R623 901R 2X11 / 22-1/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2"174NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 901 11/4 Reduksjonskobling Med Stop Wrot Kobber
62NOK / enhet