Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 901R 2X11 / 2 Reduserende kobling med kobberstopp | AC8FNX 39R623

NIBCO 901R 2X11/2 Reduksjonskobling med Stopp Wrot Kobber

På lager
Vare: AC8FNX Modell: 901R 2X11/2Kryssref.: 39R623

Få tak i det Mai 20, mandag
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
174NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere kobling med stopp
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x C
Maks. Press5 psi
Utenfor Dia.2-1/8" x 1-5/8"
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size2 "x 1-1 / 2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 901 11/4 Reduserende kobling med stopprot kobber | AC8FPQ 39R640 901 11 / 41.375 "1.25 "62NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 901R 2X11/2 Reduksjonskobling med Stopp Wrot Kobber
174NOK / enhet