BURNDY SC2/0 plastdeksel for delt boltkobling 4-trådet | AB6RAD 22C088

BURNDY SC2/0 plastdeksel for delt boltkobling 4-trådet

Vare: AB6RAD Modell: SC2/0Kryssreferanse: 22C088

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlastdeksel for delt boltekontakt
ConnectsKobber til kobbertråd
Head StyleHex Head
MaterialePlast
Min. Trykk på leder m / 1 maks. Hoved (AWG)14 str
Wire Range m / Like Main and Tap (AWG)1/0 str til 4 str

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8535908020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellWire Range m / Like Main and Tap (AWG)Pris
BURNDY SC4 plastdeksel for delt boltkobling 8-trådet | AB6RAC 22C087 SC46 sol til 8 str-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY SC2/0 plastdeksel for delt boltkobling 4-trådet