INGERSOLL-RAND Elektriske automatiske dreneringsventiler


filtre
Forsterker AC: 0.12 , Kroppsmateriale: Messing med lav bly , Innhegning: NEMA 4 , Hz: 60 , Maks. Press: 250 psi , Driftstemp. Område: 33 grader til 265 grader F , Total dybde: 10 " , Total høyde: 3 26 / 32 " , Total bredde: 4 29 / 32 " , Rørstørrelse: 1 / 2 "PT , Spenning: 115V
StilModellAvløpshastighetAvløpsstørrelsePris (eks. mva)
A
54410931
1.0 gpm1 / 4 "6 163 NOK
B
37995891
1.6 gpm1 / 2 "6 626 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?