Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 37995891 Ventildrenering | AD8VWU 4N444

INGERSOLL-RAND 37995891 Ventilavløp

På lager
Vare: AD8VWU Modell: 37995891Kryssref: 4N444
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
6 626 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk automatisk avløpsventil
Justerbar avløpssyklus30 sek. til 45 min.
Forsterker AC0.12
Body MaterialMessing med lav bly
Avløpshastighet1.6 gpm
Avløpsstørrelse1 / 2 "
KabinettNEMA 4
Hz60
Maks. Press250 psi
Driftstemp. Område33 grader til 265 grader F
Generell dybde10 "
Total høyde3 26 / 32 "
Samlet bredde4 29 / 32 "
Rørstørrelse1 / 2 "PT
Rensetid0.5 sek. til 10 sek.
Spenning115V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8481809020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAvløpshastighetAvløpsstørrelsePris
INGERSOLL-RAND 54410931 Dreneringsventil 115 Volt 1/2" 1/4" Ut | AD8VWT 4N443 544109311.0 gpm1 / 4 "6 163 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 37995891 Ventilavløp
6 626 NOK / enhet