Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 54410931 Dreneringsventil 115 Volt 1/2 1/4 Ut | AD8VWT 4N443

INGERSOLL-RAND 54410931 Dreneringsventil 115 volt 1/2" 1/4" ut

På lager
Vare: AD8VWT Modell: 54410931Kryssref: 4N443

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
6 163 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk automatisk avløpsventil
Justerbar avløpssyklus30 sek. til 45 min.
Forsterker AC0.12
Body MaterialMessing med lav bly
Avløpshastighet1.0 gpm
Avløpsstørrelse1 / 4 "
KabinettNEMA 4
Hz60
Maks. Press250 psi
Driftstemp. Område33 grader til 265 grader F
Generell dybde10 "
Total høyde3 26 / 32 "
Samlet bredde4 29 / 32 "
Rørstørrelse1 / 2 "PT
Rensetid0.5 sek. til 10 sek.
Spenning115V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8481809020
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellAvløpshastighetAvløpsstørrelsePris
INGERSOLL-RAND 37995891 Ventildrenering | AD8VWU 4N444 379958911.6 gpm1 / 2 "6 626 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 54410931 Dreneringsventil 115 volt 1/2" 1/4" ut
6 163 NOK / enhet