Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY K2C26 Kobberkabel til stolpe / flat 2 sol | AB6QZP 22C074

BURNDY K2C26 Kobberkabel til Stolpe/Flat 2 sol

På lager
Vare: AB6QZP Modell: K2C26Kryssreferanse: 22C074
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
1 938 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobberkabel til stål / gjerdestolpe / flat
Dirigentstørrelse3/0 sol til 2 sol
MaterialeBlyet legering av bly
Stud Lengde17 / 32 "
Trådstørrelse1 / 2-13
Wire Range m / Like Main and Tap (AWG)3/0 sol til 2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8535908020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Blackburn SL6DS

Produktvarianter

ProduktModellDirigentstørrelseStud LengdeTrådstørrelseWire Range m / Like Main and Tap (AWG)Pris
BURNDY KC23 Kobberkabel til Stolpe/Flat 10 sol | AB6QZC 22C062 KC232 str til 10 sol15 / 32 "3 / 8-162 str til 10 sol988NOK
BURNDY KC26 Kobberkabel til Stolpe/Flat 2 sol | AB6QZD 22C063 KC262/0 str til 2 str17 / 32 "1 / 2-132/0 str til 2 str1 894 NOK
BURNDY KC26B1 Kobberkabel til Stolpe/Flat 2 sol | AB6QZE 22C064 KC26B12/0 str til 2 str1 1 / 16 "1 / 2-132/0 str til 2 str1 898 NOK
BURNDY KC23B1 Kobberkabel til Stolpe/Flat 10 sol | AB6QZF 22C065 KC23B18/2 str til 10/1 sol31 / 32 "3 / 8-162 str til 10 sol710NOK
BURNDY KC25 Kobberkabel til Stolpe/Flat 2 sol | AB6QZG 22C066 KC252/0 sol til 2 sol9 / 16 "1 / 2-132/0 til 2 sol1 272 NOK
BURNDY KC28 Kobberkabel til Stolpe/Flat 1 sol | AB6QZH 22C068 KC284/0 str til 1 str3 / 4 "5 / 8-114/0 til 12 798 NOK
BURNDY KC28B1 Kobberkabel til stolpe/Flat 1 sol | AB6QZJ 22C069 KC28B14/0 str til 1 str1.25 "5 / 8-114/0 til 12 957 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY K2C26 Kobberkabel til Stolpe/Flat 2 sol
1 938 NOK / enhet