WESCO Spesialitet håndbiler

Wesco spesialhåndtrucker har stålkonstruksjon for å løfte og transportere gassflasker eller treutstyr trygt. Kan håndtere belastninger på opptil 10000 lb. Tilgjengelig i 2- og 4-hjulskonfigurasjoner.

filtre

WESCO -

Ergonomiske, industrielle ståltrucker

Wesco håndtrucker i stål med Touch-N-Tilt ergonomiske funksjoner gjør disse til en innovativ, toppmoderne enhet som reduserer det fysiske arbeidet med 66 % eller mer. Disse lastebilene har en trykkpedal for å gjøre lasten lettere (maks. 700 lb) og en sveiset ramme som er kompatibel med 8-tommers eller 10-tommers hjul. De er tilgjengelige i single-loop, twin og kontinuerlig håndtak designvarianter på Raptor Supplies.

StilModellLastekapasitetTotal lengdeSamlet breddeHjulmaterialePris (eks. mva)
A210545500 lb.18.75 "19.5 "Massivt gummi4 361NOK
A210544600 lb.18.75 "19.5 "Moldon Gummi4 393NOK
B210547600 lb.19.75 "22 "Pneumatisk5 168NOK
A210546600 lb.19.75 "20 "Semi-pneumatisk4 790NOK
B210549700 lb.19.75 "20 "Massivt gummi5 035NOK
WESCO -

Tungt lastebil

Wesco lagertrucker er designet for å gi utmerket gulvbeskyttelse mens de transporterer esker, binger og kasser med en maksimal lastekapasitet på 1000 lb. Disse ståltruckene har en design med to håndtak for ekstra støtte og kontrollert rulling, og pneumatiske / påstøpte gummihjul for vibrasjonsdemping. Varianter er tilgjengelige i 2- og 4-hjulskonfigurasjoner Raptor Supplies.

StilModellFARGELastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddetypenHjulmaterialePris (eks. mva)
A210060Blå900 lb.37.25 "22.5 "20.5 "4-wheelMoldon Gummi8 624NOK
B210062Blå1000 lb.37.25 "22 "20.5 "4-wheelMoldon Gummi8 860NOK
A210061Blå700 lb.37.25 "22 "20.5 "4-wheelPneumatisk9 157NOK
C210055Rød900 lb.50.5 "22.5 "21 "2-wheelMoldon Gummi5 233NOK
C210056Rød700 lb.50.5 "23.5 "21 "2-wheelPneumatisk5 450NOK
C210239Rød1000 lb.50.5 "24 "21 "2-wheelMoldon Gummi6 085NOK
WESCO -

Profesjonell sylindertruck

Wesco Professional Series sylindretrucker transporterer trygt oksygen, acetylen, nitrogen og lignende bensintanker. Disse lastebilene har en stålramme for å bære sylindere som veier opp til 250 kg og en sikkerhetskjede for å sikre sylinderen. De er utstyrt med 4 hjul (2 små bak og 2 store forhjul) for transport av sylindere i vertikal, tilt eller horisontal retning. Den fjærbelastede posisjonslåsen sørger for enkel konvertering mellom disse 3 modusene. Velg mellom et bredt utvalg av profesjonelle sylinderbiler, også tilgjengelig i 2-sylindrede varianter på Raptor Supplies.

StilModellLastekapasitetTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A210123250 lb.41.75 "19 "4 206NOK
B210124500 lb.42.25 "29 "7 287NOK
StilModellPris (eks. mva)
A24025131 398NOK
A24025026 193NOK
WESCO -

Møbelflyttere

Wesco møbelbehandlere er ideelle for transport av datautstyr, tunge kasser og møbler på lager og kontorer. De har innebygde nylonstropper og skremmestrekkstrammere for å feste arbeidsstykket til vognen og 6-tommers dreiehjul i polyuretan for å manøvrere gjennom trange rom. Disse motorene har en hydraulisk løftemekanisme for å minimere brukernes utmattelse. Velg mellom et bredt spekter av disse møbelbehandlerne, tilgjengelig med kapasitet på 1320 og 3950 kg Raptor Supplies.

StilModellLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePowered ByPris (eks. mva)
A27295234 oz./in42 "16 "26.5 "Hydraulisk jekk16 409NOK
B2729511320 lb.32 "15 "23 "Håndbok10 079NOK
WESCO -

Rais-N-Rol Maskinflyttere

Wesco maskinflyttere fra Rais-N-Rol-serien er designet for transport av tunge møbler og maskiner i lager og lagerrom, samt forsynings-, pakke- og fraktfasiliteter. De har en håndbetjent hydraulisk jekkmekanisme med kontrollert senking for løfting av tung last og svingbare hjul i uretan/stål for å tillate at tung last kan mobiliseres langs en jevn overflate i alle retninger. Disse Wesco-maskinflytterne leveres med kroker for sklisikre lastbindere for å sikre stor og tung last under frakt av varer. Velg fra et bredt utvalg av disse rødfargede maskinflytterne, tilgjengelig med lastekapasiteter fra 2000 til 10000 lb på Raptor Supplies.

StilModellLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHjulmaterialePris (eks. mva)
A2600862000 lb.48.375 "15.5 "23 "Uretan22 644NOK
A2600912000 lb.48.375 "15.5 "23 "Uretan27 438NOK
B2600874000 lb.43.625 "19.75 "23 "Stål32 514NOK
B2600924000 lb.43.625 "19.75 "23 "Stål37 102NOK
C2600886000 lb.41.375 "18.75 "23 "Stål39 013NOK
C2600936000 lb.41.375 "18.75 "23 "Uretan37 153NOK
C2601386000 lb.43.625 "18.75 "23 "Stål40 154NOK
D2601396000 lb.43.625 "18.75 "23 "Uretan44 832NOK
E2600898000 lb.41.375 "20.75 "23 "Stål45 782NOK
E2600948000 lb.41.375 "20.75 "23 "Uretan43 715NOK
F26009510000 lb.47.625 "21.75 "24 "Stål47 693NOK
F26009010000 lb.47.625 "21.75 "24 "Stål46 060NOK
WESCO -

Hydraulisk sylinderløft

Wesco hydrauliske sylinderheiser er designet for å løfte og transportere gassflasker. De er laget av stål for å tåle belastninger opp til 300 lb og har to faste og to svingbare hjul for enkel manøvrerbarhet, selv i trange rom. Disse heisene er utstyrt med en fotdrevet hydraulisk pumpe med utløser eller manuell vinsj (på utvalgte modeller) for å løfte laster til en maksimal høyde på 40 tommer. De kommer med fastholdende kjeder for å holde sylinderen på plass. Velg mellom et bredt utvalg av disse hydrauliske sylinderløftene, tilgjengelig i høyder på 54 og 58 tommer Raptor Supplies.

StilModellHeisLastekapasitetTotal høydePris (eks. mva)
A260161Hydraulisk pumpe300 lbs.54 "24 072NOK
B260163Manuell vinsj300 lb.58 "20 833NOK
WESCO -

Pail Truck, semi-pneumatisk, 500 lbs kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
240042AG7HFK2 503 NOK
WESCO -

Stor væskesylindervogn, hurtigkoblingskjede, kapasitet på 1000 kg

ModellSakPris (eks. mva)
210131AG7HQG11 808 NOK
WESCO -

Arkivskap lastebil, poly ikke-merkede hjul, kapasitet på 400 kg

ModellSakPris (eks. mva)
272998AG7KCB1 536 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?