REVVO Spesialhjul

80 / 90 Shore D invertert (luftfrakt) / stillas / sceneskifter / trekant toppplatehjul som er ideelle for håndtering av flylast, og for bruk i teatre og utstillingshaller for presentasjoner. Har gummi / polyuretan / fenol / nylon hjulkonstruksjon

filtre

REVVO -

Invertert / Air Cargo Swivel Caster

StilModellKjernefargeInnvendig avstand på bolthullUtenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelseHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
AHSL065NY1LT25Sølv2-3/8 x 3-3/8"2-3/8 x 3-1/2"4.031 "3-1/8 x 4-7/16"2 9 / 16 "1 13 / 32 "120NOK
BKSL 065 NY1L T25Sølv2-3/8 x 3-3/8"2-3/8 x 3-1/2"3.75 "3-1/8 x 4-7/16"2.5 "1.375 "335NOK
ALSL065NY1L-T25Sølv2-3/8 x 3-3/8"2-3/8 x 3-1/2"3 25 / 32 "3-1/8 x 4-7/16"2 9 / 16 "1 13 / 32 "263NOK
CLSL065NY1LHvit3.5 "3.5 "3 25 / 32 "2-3/4 x 4-3/8"2 9 / 16 "1 13 / 32 "429NOK
REVVO -

Triangel toppplatehjul

StilModellTotal høydeCaster ProduktgruppeHjulmaterialeTykke tykkelseErstatningshjulTemp. OmrådeHjullagerHjulfargePris (eks. mva)
ATS4 075 RP14 T194.5 "Kingpinless hjulFenol1 / 4 "--4 grader til 176 grader FRollerSvart382NOK
BTS4 075 NY04 T194.5 "Svinghjulnylon1 / 8 "Mfr. Nr. 075 NY04-4 grader til 176 grader FVanlig boringHvit301NOK
BTS4 100 NY04 T195.5 "Kingpinless hjulnylon1 / 8 "Mfr. Nr. 100 NY04-4 grader til 176 grader FVanlig boringHvit433NOK
ATS4 100 RP14 T195.5 "Kingpinless hjulFenol1 / 4 "Mfr. Nr. WS8015040Â65 grader til 250 grader FRollerSvart469NOK
StilModellLastevurderingTotal høydeHjuldiameterPris (eks. mva)
ASJE 150 NT0E B211320 lb.7.5 "6"953NOK
ASJE 125 NT0E B211320 lb.6 15 / 16 "5"919NOK
ASJE 200 NT0E B211800 lb.9.5 "8"1 063NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?