Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REVVO KSL 065 NY1L T25 Invertert / luft Cargo Swivel Caster | AE6VLM 5VF59

REVVO KSL 065 NY1L T25 Invertert/luftlast svingbart hjul

På lager
Vare: AE6VLM Modell: KSL 065 NY1L T25Kryssref: 5VF59

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
339NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInvertert / Air Cargo Swivel Caster
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
Hjulmaterialenylon
Hjulformstandard
KjernefargeSølv
Kjernematerialenylon
Ramme FinishPolert sink
RammematerialeStål
HullmønsterH
Innvendig avstand på bolthull2-3/8 x 3-3/8"
Lastevurdering450 lb.
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand2-3/8 x 3-1/2"
Total høyde3.75 "
Plate Størrelse3-1/8 x 4-7/16"
Tykke tykkelse1 / 8 "
race måtePresisjonsball
ErstatningshjulMfr. Nr. 065 NY1L
Temp. Område-4 grader til 176 grader F
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeHvit
Hjuldiameter2.5 "
Hjulmaterialenylon
Hjulbredde1.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8302200000
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellKjernefargeInnvendig avstand på bolthullUtenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelseHjuldiameterHjulbreddePris
REVVO LSL065NY1L-T25 Invertert/luftlast svingbare hjul | AA9TDR 1F146 LSL065NY1L-T25Sølv2-3/8 x 3-3/8"2-3/8 x 3-1/2"3 25 / 32 "3-1/8 x 4-7/16"2 9 / 16 "1 13 / 32 "291NOK
REVVO HSL065NY1LT25 Invertert/luftlast svingbare hjul | AA9TDT 1F147 HSL065NY1LT25Sølv2-3/8 x 3-3/8"2-3/8 x 3-1/2"4.031 "3-1/8 x 4-7/16"2 9 / 16 "1 13 / 32 "120NOK
REVVO LSL065NY1L Invertert/luftlast svingbare hjul | AD9ZVB 4W782 LSL065NY1LHvit3.5 "3.5 "3 25 / 32 "2-3/4 x 4-3/8"2 9 / 16 "1 13 / 32 "432NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVVO KSL 065 NY1L T25 Invertert/luftlast svingbart hjul
339NOK / enhet