Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REVVO TS4 100 NY04 T19 Triangle Toppplate Hjul 5-1/2 tommers høyde | AD7BED 4DB74

REVVO TS4 100 NY04 T19 trekantet toppplatehjul 5-1/2 tommers høyde

På lager
Vare: AD7BED Modell: TS4 100 NY04 T19Kryssreferanse: 4DB74
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
436NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTriangel toppplate Kingpinless hjul
Hjulbrems inkludertNei
Caster ProduktgruppeKingpinless hjul
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulKingpinless Swivel
Hjulmaterialenylon
KjernefargeHvit
Kjernematerialenylon
durometer80 Shore D
Ramme FinishPolert sink
RammematerialeStål
HullmønsterE
Innvendig avstand på bolthull2-3/8 x 2-3/8"
Lastevurdering500 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.5 / 16 "
Ikke-merkingJa
Utenfor bolthullavstand4-1/8 x 4-1/8"
Total høyde5.5 "
Plate Størrelse5-1/2 x 5-1/2"
Tykke tykkelse1 / 8 "
race måteEnkel ball
ErstatningshjulMfr. Nr. 100 NY04
Temp. Område-4 grader til 176 grader F
HjullagerVanlig boring
HjulfargeHvit
Hjuldiameter4"
Hjulmaterialenylon
Hjulbredde1.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0125
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8302200000
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeCaster ProduktgruppeHjulmaterialeTykke tykkelseErstatningshjulTemp. OmrådeHjullagerHjulfargePris
REVVO TS4 075 NY04 T19 Triangel Toppplate Hjul 4-1/2 tommers høyde | AD7BEC 4DB73 TS4 075 NY04 T194.5 "Svinghjulnylon1 / 8 "Mfr. Nr. 075 NY04-4 grader til 176 grader FVanlig boringHvit301NOK
REVVO TS4 075 RP14 T19 Triangel Toppplate Hjul 4-1/2 tomme Høyde | AE6VLW 5VF67 TS4 075 RP14 T194.5 "Kingpinless hjulFenol1 / 4 "--4 grader til 176 grader FRollerSvart384NOK
REVVO TS4 100 RP14 T19 Triangel Toppplate Hjul 5-1/2 tommers høyde | AE6VLX 5VF68 TS4 100 RP14 T195.5 "Kingpinless hjulFenol1 / 4 "Mfr. Nr. WS8015040Â65 grader til 250 grader FRollerSvart471NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVVO TS4 100 NY04 T19 trekantet toppplatehjul 5-1/2 tommers høyde
436NOK / enhet