KNIPEX Solid skjøttang

filtre

KNIPEX -

Elektronikk Tenger

Elektronisk tang fra Knipex brukes til svært presise monteringsarbeider, for eksempel å gripe, holde og bøye fine elektroniske / mekaniske komponenter. Disse robuste tangen består av kulelagerstål av høy kvalitet og har boltede ledd med en jevn dobbeltfjær for en jevn og lav friksjonsbevegelse gjennom åpningsområdet. Den lett å holde Knipex-tangen er utstyrt med jevnt jordet gripeflate med fine runde kanter for å håndtere objekter med presisjon. Velg mellom et stort utvalg av disse elektroniske tangene fra Knipex, tilgjengelig i rødt, blått og grått fargekodet håndtak på Raptor Supplies.

StilModellMaks. KjeveåpningSkjærekapasitet / materialeHåndtere fargeTotal lengdeVårreturTips BreddeHåndtakstypeSakPris (eks. mva)
A34 32 130 ESD1-1 / 16 "Ikke spesifisertSvart Og Grått5.25 "Ja1 / 32 "ergonomiskElektronikk Tenger998NOK
B13 01 614 SBA1.187 "10, 12, 14 AWGRød6.25 "Nei5 / 16 "dyppetElektronikk Tenger899NOK
C35 12 135 G3 / 4 "Ikke spesifisertRødt og blått5.25 "Ja5 / 64 "ergonomiskESD Electronics Tang694NOK
KNIPEX -

Sluttklipper

StilModellSkjærekapasitet / materialeKjeve LengdeKjevebreddeTotal lengdeTips BreddePris (eks. mva)
A+64 72 120 XNUMXSoft Wire 1/16 "49 / 64 "15 / 32 "4.75 "13 / 64 "1 453NOK
B+64 12 115 XNUMXSoft Wire 1/16 ", Medium-Hard Wire 1/32"15 / 64 "7 / 16 "4.5 "5 / 8 "1 182NOK
C+64 42 115 XNUMXSoft Wire 1/16 ", Medium-Hard Wire 3/64", Hard Wire 1/64 "25 / 64 "13 / 32 "4.5 "15 / 32 "1 344NOK
D+64 32 120 XNUMXSoft Wire 1/16 ", Medium-Hard Wire 3/64", Hard Wire 1/64 "25 / 64 "7 / 16 "4.75 "43 / 64 "1 423NOK
E+64 22 115 XNUMXSoft Wire 1/32 "51 / 64 "25 / 64 "4.5 "1 / 8 "1 212NOK
F+64 62 120 XNUMXSoft Wire 1/64 "45 / 64 "3 / 8 "4.75 "13 / 64 "1 323NOK
G+64 52 115 XNUMXSoft Wire 3/64 "25 / 64 "13 / 32 "4.5 "15 / 32 "1 356NOK
H+64 02 115 XNUMXSoft Wire 5/64 ", Medium-Hard Wire 3/64", Hard Wire 1/32 "15 / 64 "7 / 16 "4.5 "5 / 8 "1 266NOK
KNIPEX -

Isolert tang med lang nese 8 tommer serrated

ModellSakPris (eks. mva)
26 26 200AH8CXK985NOK
KNIPEX -

Solid skjøtetang 6-1/4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
91 61 160AA2MVJ483NOK
KNIPEX -

Mini tang sett plast dyppet håndtak

ModellSakPris (eks. mva)
00 20 72 V01AF9ZBZ1 890 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?