Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 13 01 614 SBA Elektrikertang 6-1/4in 1-3/4in Jaw | AB9MHY 2DYW3

KNIPEX 13 01 614 SBA Elektrikertang 6-1/4in 1-3/4in Jaw

På lager
Vare: AB9MHY Modell: 13 01 614 SBAKryssreferanse: 2DYW3

Få tak i det April 26, Fredag
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
899NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronikk Tenger
Skjærekapasitet / materiale10, 12, 14 AWG
Skjærekantstandard
Håndtere fargeRød
Håndtakstypedyppet
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde1.75 "
Kjevebredde1 / 2 "
MaterialeSpesialverktøystål av høy kvalitet
Maks. Kjeveåpning1.187 "
IkkeparkeringNei
Total lengde6.25 "
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde5 / 16 "
SpenningsverdierIkke rangert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.13
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8203206030
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KjeveåpningSkjærekapasitet / materialeHåndtere fargeTotal lengdeVårreturTips BreddeHåndtakstypeSakPris
KNIPEX 34 32 130 ESD elektronisk gripetang 5-1/4 In | AA2KTY 10N884 34 32 130 ESD1-1 / 16 "Ikke spesifisertSvart Og Grått5.25 "Ja1 / 32 "ergonomiskElektronikk Tenger998NOK
KNIPEX 35 12 135 G Elektronikktang 5-1/4 Inch 7/8 Inch Jaw | AA2KTZ 10N885 35 12 135 G3 / 4 "Ikke spesifisertRødt og blått5.25 "Ja5 / 64 "ergonomiskESD Electronics Tang694NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 13 01 614 SBA Elektrikertang 6-1/4in 1-3/4in Jaw
899NOK / enhet