Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 35 12 135 G Elektronikktang 5-1/4 Inch 7/8 Inch Jaw | AA2KTZ 10N885

KNIPEX 35 12 135 G elektronikktang 5-1/4 tommer 7/8 tommers kjeve

På lager
Vare: AA2KTZ Modell: 35 12 135 GKryssref: 10N885

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
694NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakESD Electronics Tang
Skjærekapasitet / materialeIkke spesifisert
Håndtere fargeRødt og blått
Håndtakstypeergonomisk
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde7 / 8 "
Kjevebredde1 / 4 "
MaterialeSpesielt verktøystål, oljeherdet og herdet
Maks. Kjeveåpning3 / 4 "
IkkeparkeringNei
Total lengde5.25 "
VårreturJa
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde5 / 64 "
SpenningsverdierIkke rangert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)2.01
Skipets lengde (cm)13.49
Skipets bredde (cm)7.01
HS kode8203206030
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KjeveåpningSkjærekapasitet / materialeHåndtere fargeTotal lengdeVårreturTips BreddeHåndtakstypeSakPris
KNIPEX 34 32 130 ESD elektronisk gripetang 5-1/4 In | AA2KTY 10N884 34 32 130 ESD1-1 / 16 "Ikke spesifisertSvart Og Grått5.25 "Ja1 / 32 "ergonomiskElektronikk Tenger998NOK
KNIPEX 13 01 614 SBA Elektrikertang 6-1/4in 1-3/4in Jaw | AB9MHY 2DYW3 13 01 614 SBA1.187 "10, 12, 14 AWGRød6.25 "Nei5 / 16 "dyppetElektronikk Tenger899NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 35 12 135 G elektronikktang 5-1/4 tommer 7/8 tommers kjeve
694NOK / enhet