Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 91 61 160 Solid Joint Grozing Pliers 6-1/4 In | AA2MVJ 10U136

KNIPEX 91 61 160 Solid Joint Grozing Pliers 6-1/4 In

På lager
Vare: AA2MVJ Modell: 91 61 160Kryssreferanse: 10U136

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
483NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat Nose Grozing Pliers
Skjærekapasitet / materialeIkke spesifisert
SkjærekantFlush
Håndtere fargeRød
Håndtakstypeergonomisk
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde1 1 / 16 "
Kjevebredde3 / 8 "
MaterialeSpecial Tool Steel, Oil-Hardened And Tempered
Maks. Kjeveåpning2"
IkkeparkeringNei
Total lengde6.25 "
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde1 / 4 "
SpenningsverdierIkke rangert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)16.69
Skipets lengde (cm)1.3
Skipets bredde (cm)5.11
HS kode8203206030
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 91 61 160 Solid Joint Grozing Pliers 6-1/4 In
483NOK / enhet