Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 34 32 130 ESD elektronisk gripetang 5-1/4 In | AA2KTY 10N884

KNIPEX 34 32 130 ESD elektronisk gripetang 5-1/4 In

På lager
Vare: AA2KTY Modell: 34 32 130 ESDKryssref: 10N884

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
998NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronikk Tenger
Skjærekapasitet / materialeIkke spesifisert
Håndtere fargeSvart Og Grått
Håndtakstypeergonomisk
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde53 / 64 "
Kjevebredde1 / 4 "
MaterialeSmidd kulelagerstål av høy kvalitet
Maks. Kjeveåpning1-1 / 16 "
IkkeparkeringNei
Total lengde5.25 "
VårreturJa
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde1 / 32 "
SpenningsverdierIkke rangert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)2.01
Skipets lengde (cm)13.49
Skipets bredde (cm)7.01
HS kode8203206030
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KjeveåpningSkjærekapasitet / materialeHåndtere fargeTotal lengdeVårreturTips BreddeHåndtakstypeSakPris
KNIPEX 35 12 135 G Elektronikktang 5-1/4 Inch 7/8 Inch Jaw | AA2KTZ 10N885 35 12 135 G3 / 4 "Ikke spesifisertRødt og blått5.25 "Ja5 / 64 "ergonomiskESD Electronics Tang694NOK
KNIPEX 13 01 614 SBA Elektrikertang 6-1/4in 1-3/4in Jaw | AB9MHY 2DYW3 13 01 614 SBA1.187 "10, 12, 14 AWGRød6.25 "Nei5 / 16 "dyppetElektronikk Tenger899NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 34 32 130 ESD elektronisk gripetang 5-1/4 In
998NOK / enhet