Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 26 26 200 isolert lang nesetang 8 tommer takket | AH8CXK 38GU36

KNIPEX 26 26 200 Isolert Langnesetang 8 Tommer takket

På lager
Vare: AH8CXK Modell: 26 26 200Kryssreferanse: 38GU36

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 052 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBøyd langnestang
Skjærekapasitet / materiale3/32 "Medium Hard Wire, 1/8" Hard Wire
Håndtere fargeRød / Gul
HåndtakstypePutehåndtak
Kjevebøyning40 Degrees
Kjeve Lengde2.875 "
Kjevebredde11 / 16 "
MaterialeChrome Vanadium Steel
Maks. Kjeveåpning1"
Total lengde8"
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde3 / 32 "
Spenningsverdier1000V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.234
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)6.6
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Wire Crimper: Nei
    • Ikkeparkering: Nei
    • Isolert / uisolert: isolert
    • ESD Safe: Nei
    • Side Cutter: Ja
    • Wire Stripper: Ja
    • Fugetype: Massiv
    • Gripende overflate: takket

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 26 26 200 Isolert Langnesetang 8 Tommer takket
1 052 NOK / enhet