WELLER Loddejern Guns And Potter

Profesjonelle/forbrukerprodukter som er mye brukt til masselodding av trykte kretskort (PCB) og fortinningstråder i husholdnings-, kommersielle og industrielle applikasjoner

filtre

WELLER -

Digitale loddestasjoner

StilModellFinishWattsPris (eks. mva)
AWT1010N--9 195NOK
BWT2021MS--18 959NOK
CWX1012NBlå / Svart6512 006NOK
DWX1010NBlå / Svart20013 915NOK
EWX1011NBlå / Svart4012 572NOK
FWX2020NBlå / Svart20017 166NOK
GWX2021NBlå / svart / sølv40/8021 759NOK
WELLER -

Lodde blyanter

StilModellWattsPris (eks. mva)
AWP80-3 154NOK
BWSP80803 031NOK
CT0052920299N1206 740NOK
WELLER -

Loddejern

StilModellHandleSakLengdeTips størrelsetypenSpenningWattsPris (eks. mva)
A0052916699-Loddejern-----3 810NOK
BBP865MPSamstøpt gummigrepTrådløs loddebolt9"5 / 16 "Batteridrevet6V6 til 8501NOK
CW100P3PutehåndtakLoddejern----1001 883NOK
DSPG80LPutehåndtakLoddejern--Lett og kompakt120 VAC80730NOK
EW60P3PutehåndtakLoddejern---120V602 098NOK
FWP30Pute Grip PlastLoddejern7.875 "1 / 8 "Profesjonell12030916NOK
GSP175Slagfast plastLoddejern12.5 "5 / 8 "-1201751 579NOK
HT0052921599NBlyantgrepLoddejern--Blyant-653 896NOK
IBP650MPPlastTrådløs loddebolt6"5 / 16 "Batteridrevet6V4.5357NOK
JPES51Slank blyantLoddejern7.875 "0.062" Wide-24501 131NOK
WELLER -

Trådløse loddebolter

StilModellSakPris (eks. mva)
AWLIBA4Trådløs loddebolt403NOK
BWLIBAK8Trådløs loddebolt509NOK
CWLIRPK8012ALoddejern823NOK
WELLER -

Modulært loddejern

StilModellWattsPris (eks. mva)
ASL32523955NOK
BSL335331 004NOK
WELLER -

Profesjonelle loddepistoler

Weller loddepistoler er egnet for sammenføyning av fargede glass og lodding av elektroniske komponenter og lette metallplater. Disse profesjonelle loddepistolene har tunge, tinnbelagte kobberspisser for effektiv varmeoverføring samtidig som de minimerer varmetapet og integrert dobbeltlysoppsett for å belyse arbeidsstykker. Det lett å holde pistolgrepet har en justerbar fingertupputløser for brukervennlighet.

StilModellSaktypenWattsPris (eks. mva)
AD650LoddepistolIndustriell300/2001 843NOK
BD550PKLoddepistolsettProfesjonell2001 532NOK
WELLER -

Pinsett Micro WXMTMS 40W

ModellSakPris (eks. mva)
T0051317999NAG9LWD4 063 NOK
WELLER -

Erstatningsstativ for lodding

ModellSakPris (eks. mva)
0051517199AG9LVY2 483 NOK
WELLER -

Loddejern og stativ 65W

ModellSakPris (eks. mva)
T0052921799NAG9LVX6 124 NOK
WELLER -

Loddejern 35 W

ModellSakPris (eks. mva)
WP35AE2RBA1 198 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?