FOREVERBOLT Umbrakoskruer

filtre

FOREVERBOLT -

Umbrakoskruer

StilModellDia./TrådestørrelseKjørestørrelseKlasseHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCSakLengdePris (eks. mva)
AFBSCAPS63212P100# 6-327 / 64 "18-80.226 "0.138 "SylindriskeSkrue med stikkontakt1 / 2 "360NOK
BFBBHSCAPS83212P100# 8-323 / 32 "18-85 / 16 "5 / 64 "ButtonSkrue med stikkontakt1 / 2 "396NOK
CFBSCAPS83212P100# 8-323 / 32 "18-80.270 "0.164 "SylindriskeSkrue med stikkontakt1 / 2 "383NOK
DFBSCAPS83238P100# 8-323 / 32 "18-80.270 "0.164 "SylindriskeSkrue med stikkontakt3 / 8 "378NOK
EFBSCAPS83234P100# 8-323 / 32 "18-80.270 "0.164 "SylindriskeSkrue med stikkontakt3 / 4 "415NOK
FFBBHSCAPS83238P100# 8-323 / 32 "18-85 / 16 "5 / 64 "ButtonSkrue med stikkontakt3 / 8 "447NOK
GFBBHSCAPS83234P100# 8-323 / 32 "18-80.3594 "0.1094 "ButtonSkrue med stikkontakt3 / 4 "488NOK
GFBBHSCAPS102412P100# 10-241 / 8 "18-80.4063 "0.125 "ButtonSkrue med stikkontakt1 / 2 "487NOK
GFBBHSCAPS102434P100# 10-241 / 8 "18-80.4063 "0.1563 "ButtonSkrue med stikkontakt3 / 4 "550NOK
HFBSCAPS102412P100# 10-245 / 32 "18-80.312 "0.19 "SylindriskeSkrue med stikkontakt1 / 2 "399NOK
IFBFHEADS102412P100# 10-245 / 32 "18-80.411 "0.127 "FlatePluggskrue med topphode1 / 2 "347NOK
JFBSCAPS102434P100# 10-245 / 32 "18-80.312 "0.19 "SylindriskeSkrue med stikkontakt3 / 4 "420NOK
KFBBHSCAPS102438P100# 10-245 / 32 "18-85 / 16 "1 / 16 "ButtonSkrue med stikkontakt3 / 8 "376NOK
GFBFTBHSCAPS103238P100# 10-325 / 32 "18-85 / 16 "1 / 16 "ButtonSkrue med stikkontakt3 / 8 "433NOK
HFBFTSCAPS103234P100# 10-325 / 32 "18-80.312 "0.19 "SylindriskeSkrue med stikkontakt3 / 4 "426NOK
HFB3FTSCAPS103278P25# 10-325 / 32 "3160.312 "0.19 "SylindriskeSkrue med stikkontakt7 / 8 "274NOK
LFBFTBHSCAPS103212P100# 10-325 / 32 "18-85 / 16 "1 / 16 "ButtonSkrue med stikkontakt1 / 2 "396NOK
MFBFTFHEADS103212P100# 10-325 / 32 "18-80.411 "0.127 "FlatePluggskrue med topphode1 / 2 "350NOK
NFBFTSCAPS103212P100# 10-325 / 32 "18-80.312 "0.19 "SylindriskeSkrue med stikkontakt1 / 2 "407NOK
OFBFTSCAPS103238P100# 10-325 / 32 "18-80.312 "0.19 "SylindriskeSkrue med stikkontakt3 / 8 "384NOK
GFBBHSCAPS103234P100# 10-321 / 8 "18-80.4063 "0.1875 "ButtonSkrue med stikkontakt3 / 4 "519NOK
PFBSCAPS1213112P101/2 "-133 / 8 "18-83 / 4 "1 / 2 "SylindriskeSkrue med stikkontakt1.5 "387NOK
QFBFHEADS142012P1001/4 "-205 / 32 "18-80.531 "0.161 "FlatePluggskrue med topphode1 / 2 "506NOK
RFBFHEADS142034P1001/4 "-205 / 32 "18-80.531 "0.161 "FlatePluggskrue med topphode3 / 4 "598NOK
SFBFHEADS14201P501/4 "-205 / 32 "18-80.531 "0.161 "FlatePluggskrue med topphode1"301NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?